플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OMRON S8VK-G03012 Dc 전원 공급 장치 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AF7LNT 21XP06

OMRON S8VK-G03012 DC 전원 공급 장치 12vdc 2.5a 50/60hz

재고 있음 있음
항목: AF7LNT 모델: S8VK-G03012크로스 참조: 21XP06

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 163,555 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목DC 전원 공급 장치
케이스 재질플라스틱
깊이90mm
높이90mm
대기 시간36 밀리 초
Hz50/60
입력 전압100에서 240 VAC로
설치DIN 레일
작동 온도 범위-40도 ~ 158도 F
출력 암페어2.5
출력 노이즈30mV
Output Voltage12 VDC
피크 암페어3
전력 정격30W
상태 표시녹색 LED
스타일스위칭
32mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)9.53
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드8504409540

제품 변형

프로덕트모델깊이전력 정격가격
OMRON S8VK-G01512 Dc 전원 공급 장치 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AF7LNP 21XP03 S8VK-G0151290mm15W22mm₩ 116,130
OMRON S8VK-G06012 Dc 전원 공급 장치 12vdc 4.5a 50 / 60hz | AF7LNV 21XP08 S8VK-G06012110mm60W32mm₩ 199,237

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OMRON S8VK-G03012 DC 전원 공급 장치 12vdc 2.5a 50/60hz
₩ 163,555 /단위