SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC, 범용 DC 전원 공급 장치
필터
케이스 재질 : 성형 플라스틱 ,Hz: 50/60 , 장착: DIN 레일 , NEMA 등급: 1 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 140도 F , 출력 전압: 24 VDC , 스타일: 스위칭
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | IP 등급 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABL8RPS24030 | 1.73 " | 5.27 " | 100~120VAC, 200~500VAC | 20 | 72W | 4.72 " | ₩ 689,272 | |
A | ABL8RPS24050 | 2.2 " | 5.27 " | 100~120VAC, 200~500VAC | 20 | 120W | 4.72 " | ₩ 959,122 | |
B | ABL8WPS24200 | 3.74 " | 5.63 " | 380에서 500 VAC로 | 10/20 | 480W | 6.1 " | ₩ 1,662,412 | |
B | ABL8WPS24400 | 6.500 " | 5.63 " | 380에서 500 VAC로 | 10/20 | 960W | 6.1 " | ₩ 2,724,592 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원형 형광등
- DC 모터 및 제어 어셈블리
- 마이크로 미터 세트
- 드릴 드리프트
- 도어 에지 가드
- 싱크대/급수대
- 호스 릴
- 냉각 팬 및 액세서리
- 슬링
- 연기 추출기 및 액세서리
- LIFT-ALL 와이어 로프 슬링, 8800 개 다리 브라이들, 60 lb. @ XNUMX도
- E JAMES & CO 스폰지 스트리핑, 네오프렌
- INNOVATIVE COMPONENTS Uni Ball Knob 1 인치
- BURNDY GBM 시리즈 접지 커넥터
- GORLITZ 고무 범퍼
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 변조 방지 GFCI 리셉터클
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1/4-28 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 감소 와이즈, 소켓 x 소켓 x 소켓
- EATON HLD 시리즈 성형 케이스 회로 차단기 프레임
- EATON 190627 시리즈 수 파이프