그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 성형 플라스틱 |
깊이 | 1.73 " |
높이 | 5.27 " |
대기 시간 | 18msec 초과 |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 100~120VAC, 200~500VAC |
IP 등급 | 20 |
설치 | DIN 레일 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 140도 F |
출력 암페어 | 3 |
출력 노이즈 | 200mV 이하 |
Output Voltage | 24 VDC |
피크 암페어 | 1.5 |
전력 정격 | 72W |
상태 표시 | 녹색 / 주황색 / 빨간색 LED |
스타일 | 스위칭 |
UPC | 785901685852 |
폭 | 4.72 " |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8504409540 |
모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | IP 등급 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL8RPS24050 | 2.2 " | 5.27 " | 100~120VAC, 200~500VAC | 20 | 120W | 4.72 " | ₩ 959,122 | |
ABL8WPS24200 | 3.74 " | 5.63 " | 380에서 500 VAC로 | 10/20 | 480W | 6.1 " | ₩ 1,662,412 | |
ABL8WPS24400 | 6.500 " | 5.63 " | 380에서 500 VAC로 | 10/20 | 960W | 6.1 " | ₩ 2,724,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.