그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 플라스틱 케이스 |
깊이 | 4.76 " |
높이 | 4.69 " |
대기 시간 | 22ms보다 큼 |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
입력 전압 | 100V ~ 240V AC |
IP 등급 | 20 |
설치 | DIN 레일 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | -20 ~ 80 Deg. 씨 |
출력 암페어 | 2.50 |
출력 노이즈 | 50mV 미만 |
Output Voltage | 24V DC |
피크 암페어 | 2.5 |
상 | 1 |
전력 정격 | 60W |
상태 표시 | 녹색 DC OK 신호 |
폭 | 1.26 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
원산지 | 태국 |
모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|
PSG100E12SM | 전원 공급 장치 | ₩ 421,120 | |
PSG120E | 전원 공급 장치 | ₩ 603,680 | |
PSG240E | 전원 공급 장치 | ₩ 1,028,562 | RFQ
|
PSG30E12SP | 전원 공급 장치 | ₩ 187,705 | |
PSG120E24RM | 전원 공급 장치 | ₩ 594,650 | |
PSG240F24RM | 전원 공급 장치 | ₩ 1,063,545 | |
PSG480B24RM | 전원 공급 장치 | ₩ 976,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.