RON-VIK 라인 스트레이너
Ron-Vik 인라인 스트레이너는 밸브, 펌프 및 기타 민감한 장비를 손상으로부터 보호하기 위해 압력 세척기, 농업용 분무기, 바닥 세정기 및 프리 필터의 파이프라인에서 부유 잔해물을 걸러내고 걸러내는 데 이상적입니다. 이 장치는 화학 물질에 저항하는 나일론 구조를 가지고 있습니다....s, 습도 및 고온.더 읽기
스타일 | 모델 | 맥스. 유체 온도. | 연결 유형 | 지름 | 파이프 크기 | 포트 | 스크린 소재 | 유량 | 가스켓 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5732190 | 125도 F | FNPT | 3" | 1/2FNPT | 1/2FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 5gpm | EPDM | ₩ 80,220 | |
B | 5586390 | 125 F | MNPT | 2" | 3/8MNPT | 3/8MNPT | 스테인리스 강 | 1.5gpm | EPDM | ₩ 40,337 | |
B | 5586990 | 125 F | MNPT | 2" | 1/2MNPT | 1/2MNPT | 스테인리스 강 | 2gpm | 바이 턴 | ₩ 40,337 | |
C | 5589190 | 125 F | FNPT | 4" | 1-1 / 4 FNPT | 1-1 / 4 FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 14.5gpm | EPDM | ₩ 158,200 | |
D | 7221890 | 125 F | FNPT | 3" | 1/2FNPT | 1/2FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 2gpm | EPDM | ₩ 45,150 | |
D | 7221590 | 125 F | FNPT | 3" | 3/8FNPT | 3/8FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 1.5gpm | EPDM | ₩ 45,150 | |
C | 5731590 | 125 F | FNPT | 3" | 1/2FNPT | 1/2FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 5gpm | EPDM | ₩ 79,450 | |
E | 7221390 | 125 F | FNPT | 3" | 1/4FNPT | 1/4FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 0.5gpm | EPDM | ₩ 45,150 | |
F | 7221690 | 125 F | MNPT | 3" | 1/2MNPT | 1/2MNPT | 304 스테인레스 스틸 | 2gpm | EPDM | ₩ 35,875 | |
C | 7082190 | 125 F | FNPT | 3" | 3/4FNPT | 3/4FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 7gpm | EPDM | ₩ 79,450 | |
G | 7222190 | 125 F | FNPT | 5" | 1-1 / 2 FNPT | 1-1 / 2 FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 15 GPM | EPDM | ₩ 165,077 | |
C | 5587990 | 125 F | FNPT | 4" | FNPT 1 개 | FNPT 1 개 | 304 스테인레스 스틸 | 8gpm | EPDM | ₩ 144,935 | |
H | 7222090 | 125 F | FNPT | 5" | 1-1 / 2 FNPT | 1-1 / 2 FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 15 GPM | EPDM | ₩ 165,077 | |
I | 5588590 | 125 F | FNPT | 4" | FNPT 1 개 | FNPT 1 개 | 304 스테인레스 스틸 | 8gpm | EPDM | ₩ 144,200 | |
G | 5739790 | 125 F | FNPT | 3" | 3/8FNPT | 3/8FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 2gpm | EPDM | ₩ 44,292 | |
G | 5583290 | 125 F | FNPT | 3" | 1/4FNPT | 1/4FNPT | 스테인리스 강 | 0.5gpm | EPDM | ₩ 61,075 | |
B | 5585790 | 125 F | MNPT | 2" | 1/4MNPT | 1/4MNPT | 스테인리스 강 | 0.5gpm | EPDM | ₩ 40,337 | |
G | 7221990 | 125 F | FNPT | 5" | 1-1 / 4 FNPT | 1-1 / 4 FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 14.5gpm | EPDM | ₩ 158,200 | |
G | 7221790 | 125 F | FNPT | 3" | 1/2FNPT | 1/2FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 2gpm | EPDM | ₩ 46,305 | |
F | 7221490 | 125 F | MNPT | 3" | 3/8MNPT | 3/8MNPT | 304 스테인레스 스틸 | 1.5gpm | EPDM | ₩ 35,875 | |
J | 7221290 | 125 F | MNPT | 3" | 1/4MNPT | 1/4MNPT | 304 스테인레스 스틸 | 0.5gpm | EPDM | ₩ 35,875 | |
K | 5733390 | 125 F | FNPT | 3" | 3/4FNPT | 3/4FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 7gpm | EPDM | ₩ 80,220 |
특징
- Ron-Vik 인라인 스트레이너는 상단, 보울, 개스킷 및 철망과 같은 구성요소의 어셈블리입니다.
- 이 장치의 상단 섹션에는 1/4 ~ 1-1/2인치 파이프에 부착하고 입구 및 출구 역할을 하기 위한 XNUMX개의 MNPT/FNPT 연결부가 있습니다.
- 이 장치의 그릇 부분에는 상단 부분을 통해 들어오는 물에서 파편을 제거하기 위한 필터가 있습니다.
- 상단 보울 연결에는 설치 중 교차 나사산을 방지하기 위해 버트레스 나사산이 있습니다.
- 액밀 밀봉에 필요한 온도 및 화학적 호환성에 따라 EPDM 또는 Viton 개스킷이 있습니다. 이 개스킷은 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.
- 보울 섹션에는 필터 역할을 하는 스테인리스 스틸 와이어 메쉬가 포함되어 있습니다.
- 이러한 Ron-Vik 인라인 스트레이너는 응력 및 진동을 처리하는 데 필요한 지지대와 함께 장착해야 합니다.
표준 및 승인
- ISO 9001
자주하는 질문
이 Ron-Vik 인라인 스트레이너를 작동하는 동안 따라야 할 몇 가지 안전 사항은 무엇입니까?
이러한 Ron-Vik 인라인 스트레이너는 압력 스파이크 또는 워터 해머가 발생하는 응용 분야에 사용하면 안 됩니다. 이러한 장치를 작동하거나 청소하기 전에 구성 요소의 화학적 호환성을 확인해야 합니다.
이 Ron-Vik 인라인 스트레이너의 최대 압력 및 온도 등급은 얼마입니까?
Ron-Vik 인라인 스트레이너는 화씨 100도의 최대 온도에서 최대 압력 125psi 및 화씨 150도에서 최대 압력 70psi를 견딜 수 있습니다.
이 Ron-Vik 인라인 스트레이너의 철망을 청소하는 방법은 무엇입니까?
부착된 와이어 메쉬 요소는 라인에서 전체 장치를 제거하지 않고 상단에서 보울을 제거하여 직접 청소하거나 교체할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- MIG 건
- 유압 베인 펌프
- PVC 히터 / 벤더
- 바닥 코팅
- 드럼 포지셔너
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 볼트
- 자동차 전기
- 자동차 인테리어
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- TENNANT 진공 가방
- NOTRAX Rib 'n' Roll 넓은 갈비뼈 산업용 매트
- PASS AND SEYMOUR LS 시리즈 CFL/LED/백열 조광기
- SPEARS VALVES 이중 격리 액세스 티 CPVC 일정 80 x CPVC 일정 80
- MORSE DRUM 견과류
- VESTIL DLT 시리즈 헤비 듀티 다이 리프팅 집게
- GROVE GEAR 퀼 입력 인라인 헬리컬 리듀서, R867 크기
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 스파이럴 베벨 기어
- BROWNING 160번 체인용 강철 최소 내경 이중 스프로킷