그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 스트레이너 |
그릇 색상 | 초기화 |
색상 | 백 |
연결 유형 | FNPT |
지름 | 5" |
유량 | 14.5gpm |
가스켓 재질 | EPDM |
높이 | 7" |
주택 자재 | 나일론 |
길이 | 5" |
자재 | 나일론 |
맥스. 유체 온도. | 125 F |
최대. 압력 | 100F에서 125 |
망사 | 50 |
미크론 | 304 |
파이프 크기 | 1-1 / 4 FNPT |
포트 | 1-1 / 4 FNPT |
화면 | 스테인리스 강 |
화면 면적(평방인치) | 31.84 |
스크린 소재 | 304 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 유체 온도. | 연결 유형 | 지름 | 파이프 크기 | 포트 | 스크린 소재 | 유량 | 가스켓 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7221290 | 125 F | MNPT | 3" | 1/4MNPT | 1/4MNPT | 304 스테인레스 스틸 | 0.5gpm | EPDM | ₩ 35,875 | ||
5583290 | 125 F | FNPT | 3" | 1/4FNPT | 1/4FNPT | 스테인리스 강 | 0.5gpm | EPDM | ₩ 61,075 | ||
7221490 | 125 F | MNPT | 3" | 3/8MNPT | 3/8MNPT | 304 스테인레스 스틸 | 1.5gpm | EPDM | ₩ 35,875 | ||
5739790 | 125 F | FNPT | 3" | 3/8FNPT | 3/8FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 2gpm | EPDM | ₩ 44,292 | ||
7221690 | 125 F | MNPT | 3" | 1/2MNPT | 1/2MNPT | 304 스테인레스 스틸 | 2gpm | EPDM | ₩ 35,875 | ||
7221790 | 125 F | FNPT | 3" | 1/2FNPT | 1/2FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 2gpm | EPDM | ₩ 46,305 | ||
7222190 | 125 F | FNPT | 5" | 1-1 / 2 FNPT | 1-1 / 2 FNPT | 304 스테인레스 스틸 | 15 GPM | EPDM | ₩ 165,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.