KERN AND SOHN FL-EXT 시리즈 디지털 포스 게이지
스타일 | 모델 | 맥스. 힘 | 표준 로고 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 플로리다 2K | 2.5 kN | - | ₩ 1,106,509 | |
B | 플로리다 5K | 5 kN | - | ₩ 1,715,890 | |
C | 플로리다 10K | 10 kN | ISO.png | ₩ 2,004,545 | |
D | 플로리다 20K | 20 kN | ISO.png | ₩ 2,068,690 |
FL-EXT 시리즈 디지털 포스 게이지
Kern and Sohn FL-EXT 시리즈 디지털 힘 게이지는 물체에 적용된 힘을 정확하게 측정하고 표시합니다. 이 게이지는 일반적으로 품질 관리, 연구 개발, 생산 및 재료 테스트 산업에서 사용됩니다. 측정값을 캡처하고 잠시 동안 고정하는 피크 홀드 기능이 있습니다. 이 힘 게이지는 구조적 강성을 위한 금속 인클로저를 특징으로 합니다. 최대 500개의 측정값을 저장할 수 있는 내부 메모리가 장착되어 있습니다. 이 힘 게이지는 측정 판독을 위한 용량 디스플레이와 통합되어 있으며 저조도 조건에서 측정 판독을 위한 백라이트가 있습니다. 측정 범위는 2500, 5000, 10000 및 20000N입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압축기 에어필터
- 스테인레스 스틸 컨테이너 커버
- 천장 팬
- 핸드 트럭 바퀴 및 차축
- 제어 제품 액세서리
- 여과기
- 압력 와셔 및 액세서리
- 덕트 팬 및 액세서리
- 호이스트 및 트롤리
- 매장 가능한 가스
- ALLEGRO SAFETY 휴대용 항공 냉각 시스템
- BUSSMANN 저전압 퓨즈
- GRAINGER 장붓 구멍 잠금 장치 저장실
- COOPER B-LINE B407 XNUMX홀 Z 지지대
- COOPER B-LINE B473 시리즈 더블 릴 랙 지원
- EATON E76 IntelliView 시리즈 광전 센서
- LUCKY LINE PRODUCTS 볼 체인
- ALL MATERIAL HANDLING 스프링
- CAMPBELL 데코레이터 체인