플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN FL 20K 전기력 게이지, 외부, 최대 20kN 힘, 10N 가독성 | CE8JTD

KERN AND SOHN FL 20K 전기력 게이지, 외부, 최대 20kN 힘, 10N 가독성

재고 있음 있음
항목: CE8JTD 모델: FL 20K

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,068,690 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디지털 포스 게이지
배터리 충전 시간8의 시간.
케이스 폭175mm
숫자 크기8.5mm
유형 표시LCD
하우징 치수175 X 75 X 30 mm
하우징 높이30 mm
하우징 길이75 mm
주택 자재알류미늄
입력 전압100에서 240V
맥스. 주변 온도.35도 씨
맥스. 힘20 kN
용량 측정20000N
최소 주변 온도.15도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트컨앤드손-fl-20k.pdf
가독성10N

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.75
선박 높이 (cm)11
선박 길이 (cm)22.5
선박 폭 (cm)37
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델맥스. 힘표준 로고가격
KERN AND SOHN FL 10K 전기력 게이지, 외부, 최대 10kN 힘, 5N 가독성 | CE8JRY 플로리다 10K10 kNISO.png₩ 2,004,545
KERN AND SOHN FL 2K 전기력 게이지, 외부, 최대 2.5kN 힘, 1N 가독성 | CE8JTE 플로리다 2K2.5 kN-₩ 1,106,509
KERN AND SOHN FL 5K 전기력 게이지, 외부, 최대 5kN 힘, 2N 가독성 | CE8JTK 플로리다 5K5 kN-₩ 1,715,890

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN FL 20K 전기력 게이지, 외부, 최대 20kN 힘, 10N 가독성
₩ 2,068,690 /단위