RON-VIK
Ron-Vik은 60년 이상 비용 효율적인 스트레이닝 및 필터링 장비를 제조해 왔습니다. 미국 미니애폴리스에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 와이어 또는 합성 메쉬와 열가소성 수지 또는 플라스티졸을 결합하여 제품을 설계하고 제조하는 데 전문화되어 있습니다. Ron-Vik 제품은 농업용 분무기, 압력 세척기, 바닥 세정기, 음용수 사전 필터, 의료 기기 및 세차에 유용합니다. 상세 보기
론빅 소개
Ron-Vik 카탈로그에는 다양한 로우 프로파일 시리즈, 일반 시리즈 및 대형 시리즈 인라인 스트레이너, 석션 라인 스트레이너 및 액세서리가 포함됩니다. 이 스트레이너는 대부분의 무기산, 염 용액 및 용매에 내성이 있으며 쉽게 청소하고 유지 관리할 수 있습니다. 론 빅스 스테인리스 필터 방충망 손쉬운 유지 보수 및 최소 가동 중지 시간. 이 스트레이너는 과도한 스트레스와 진동으로부터 스트레이너를 보호하기 위해 모든 방향으로 장착할 수 있습니다. 이 브랜드는 검은색 유리 충전 폴리프로필렌/흰색 6/6 나일론/투명 나일론 소재의 여과기를 제공합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Ron-Vik 파트 번호은 인라인 스트레이너의 해당 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 스트레이너를 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Ron-Vik 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
Ron-Vik 스트레이너는 크기가 작고 여러 조각으로 제공되므로 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 항공 화물이 아닌 택배 배송으로 배송됩니다.
자주 묻는 질문
Ron-Vik의 로우 프로파일 스트레이너와 하이 프로파일 스트레이너 중에서 선택하는 방법은 무엇입니까?
로우 프로파일 스트레이너는 유속이 낮은 바닥 청소 또는 의료 용품에 유용합니다. 하이 프로파일 스트레이너는 높은 유량이 필요한 장소에 유용합니다.
개스킷이 다양한 색상으로 제공되는 이유는 무엇입니까?
Ron-Vik 가스켓은 쉽게 식별할 수 있도록 Buna의 경우 검정색, Viton의 경우 녹색, EPDM의 경우 빨간색으로 색상으로 구분됩니다.
청소를 위해 라인에서 전체 스트레이너를 제거해야 합니까?
라인에서 스트레이너를 제거할 필요가 없습니다. 보울을 제거하고 호환되지 않는 화학 물질을 사용하지 마십시오.
Ron-Vik 스트레이너 장치의 압력 등급은 얼마입니까?
- 화씨 150도에서 70psi
- 화씨 100도에서 125psi
더 알아보기
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 자동차 인테리어
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 솔레노이드
- 오토 바디 도구
- 크롤링 공간 및 지하 팬
- 마감
- 유압 기어 펌프
- 연기 기계
- 드럼 덤퍼
- SPEAKMAN Sentinel Mark II 시리즈
- DIXON B5101 시리즈 버터 플라이 밸브
- SUPER-STRUT AB253 시리즈 채널 평판
- WRIGHT TOOL 다이얼 토크 렌치
- EATON 190260 시리즈 SAE 37도 스위블 90도 긴 팔꿈치
- ULTRATECH 그라운드 타프 플러스
- SMC VALVES Rb 시리즈 충격 흡수 장치
- HUB CITY 감속기
- VIBRA TITE 금속용 나사고정제
- GATES BladeRunner V-벨트