항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 금속 케이스 |
깊이 | 4.45 " |
높이 | 4.88 " |
대기 시간 | 20msec 초과 |
Hz | 47 ~ 63 |
입력 전압 | 90에서 264 VAC로 |
IP 등급 | 20 |
설치 | DIN 레일 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 60도 C |
출력 암페어 | 10 |
출력 노이즈 | 1 % 이하 |
Output Voltage | 24 VDC |
피크 암페어 | 15 |
전력 정격 | 240W |
상태 표시 | LED Ok 및 O / P 모니터 신호 |
스타일 | 선의 |
UPC | 190735261316 |
폭 | 2.36 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.