GATES Quick Detachable Bushed Bore Cast Iron V-Belt Pulley, 홈 수 : 4
필터
구멍 유형 : 빠른 분리형 부시 보어 , 재료: 주철 , 홈 수: 4 , 고정나사 포함: 가능
스타일 | 모델 | 부싱 필요 | 건설 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 산업 번호 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QD4 / 5V9.25 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD4 / 5V9.25 | 9.25 " | ₩ 850,990 | |
A | QD4 / 5V10.30 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD4 / 5V10.30 | 10.3 " | ₩ 910,962 | |
A | QD4 / 5V9.00 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD4 / 5V9.00 | 9" | ₩ 802,252 | |
A | QD4 / 5V8.50 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD4 / 5V8.50 | 8.5 " | ₩ 791,000 | |
A | QD4 / 5V8.00 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD4 / 5V8.00 | 8" | ₩ 779,765 | |
A | QD4 / 5V15.00 | E | 팔 | 7/8" to 3-1/2" | QD4 / 5V15.00 | 15 " | ₩ 1,544,532 | |
A | QD4 / 5V13.20 | E | 팔 | 7/8" to 3-1/2" | QD4 / 5V13.20 | 13.2 " | ₩ 1,169,647 | |
A | QD4 / 5V11.80 | E | Web | 7/8" to 3-1/2" | QD4 / 5V11.80 | 11.8 " | ₩ 1,022,752 | |
A | QD4 / 5V10.90 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD4 / 5V10.90 | 10.9 " | ₩ 948,465 | |
A | QD4 / 5V14.00 | E | 팔 | 7/8" to 3-1/2" | QD4 / 5V14.00 | 14 " | ₩ 1,312,500 | |
A | QD4 / 5V9.75 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD4 / 5V9.75 | 9.75 " | ₩ 925,960 | |
A | QD4 / 5V18.70 | E | 팔 | 7/8" to 3-1/2" | QD4 / 5V18.70 | 18.7 " | ₩ 2,028,127 | |
A | QD4 / 5V28.00 | F | 팔 | 1 "~ 4" | QD4 / 5V28.00 | 28 " | ₩ 2,805,897 | |
A | QD4 / 5V5.90 | SD | 고체 | 1/2 "~ 2" | QD4 / 5V5.90 | 5.9 " | ₩ 562,327 | |
A | QD4 / 5V5.50 | SD | 고체 | 1/2 "~ 2" | QD4 / 5V5.50 | 5.5 " | ₩ 569,817 | |
A | QD4 / 3V19.00 | SF | 팔 | 1/2" to 2-15/16" | QD4 / 3V19.00 | 19 " | ₩ 1,140,475 | |
A | QD4 / 5V7.50 | SF | 고체 | 1/2" to 2-15/16" | QD4 / 5V7.50 | 7.5 " | ₩ 678,545 | |
A | QD4 / 5V7.10 | SF | 고체 | 1/2" to 2-15/16" | QD4 / 5V7.10 | 7.1 " | ₩ 776,019 | |
A | QD4 / 3V14.00 | SK | 팔 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V14.00 | 14 " | ₩ 892,219 | |
A | QD4 / 5V6.70 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 5V6.70 | 6.7 " | ₩ 611,065 | |
A | QD4 / 3V10.60 | SK | Web | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V10.60 | 10.6 " | ₩ 579,302 | |
A | QD4 / 3V6.90 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V6.90 | 6.9 " | ₩ 389,882 | |
A | QD4 / 5V6.30 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 5V6.30 | 6.3 " | ₩ 588,612 | |
A | QD4 / 3V8.00 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V8.00 | 8" | ₩ 398,247 | |
A | QD4 / 3V6.50 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V6.50 | 6.5 " | ₩ 333,620 | |
A | QD4 / 3V6.00 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V6.00 | 6" | ₩ 352,397 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 싱크 액세서리
- HID 고정물 반사경
- 금속 프레임 보관 장비
- PLC 디스플레이 및 터치 패널
- HVAC 제어 볼 밸브
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 드럼펌프/배럴펌프
- 푸시 버튼
- 코크스 및 실란트
- STREAMLIGHT 배터리 팩
- APEX-TOOLS 스퀘어 리 세스 파워 비트
- WESTWARD 노치 흙손 양면
- EAGLE TOOL US 분할 케이블 비트, 9/16 인치
- VULCAN HART 힌지 도어
- ACROVYN 크래시 레일, 미션 화이트, 아크로빈
- ANVIL 파이프 행거
- COOPER B-LINE B428 시리즈 XNUMX 홀 거싯 코너 연결
- HUMBOLDT 비커 집게
- DIXON L18 시리즈 소형 윤활기