워시 다운 모터
White Duck Washguard 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스
White Duck Washguard 모터, 단상, TEFC, 강성 베이스
무도장 워시다운 모터, C-Face Footless, 삼상
스타일 | 모델 | 개정 | A | 고장 토크 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | Enclosure | Frame | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VESWDM3558T | ₩5,263,236 | |||||||||
B | VESWDM3554T | ₩4,610,327 | |||||||||
B | VESWDM3554 | ₩4,610,327 | |||||||||
B | VESWDM3546 | ₩4,234,541 |
세척 브레이크 모터, 삼상, 완전 밀폐형
스타일 | 모델 | 상 | A | 고장 토크 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEWDBM3615T | ₩14,483,865 | |||||||||
A | CEWDBM3611T | ₩11,989,650 | |||||||||
B | CEWDBM3538 | ₩8,067,461 | |||||||||
B | CEWDBM3542 | ₩8,718,029 | |||||||||
B | CEWDBM3546T | ₩8,774,385 | |||||||||
B | CEWDBM3554T | ₩9,737,305 | |||||||||
A | CEWDBM3558T | ₩9,908,767 | |||||||||
B | CEWDBM3546 | ₩8,948,189 |
백색 오리 Washguard DC 모터, 이동할 수 있는 기초를 가진 C 얼굴
프리미엄 Duck Washguard AC 모터, 14상, IEC BXNUMX 플랜지 완전 밀폐형
Extreme Duck Washguard 모터, XNUMX상, 완전히 밀폐된 캡슐형, C면 없는 베이스
Premium Duck Washguard DC 모터, TEFC, C 페이스리스 베이스
화이트 덕 워시가드 모터, 단상, TEFC, 베이스가 있는 C면
프리미엄 Duck Washguard 모터, 삼상, TEFC JM 펌프, 베이스가 있는 C면
익스트림 덕 워시가드 모터, 삼상, 완전 밀폐형, 베이스가 있는 C면
White Duck Washguard 모터, 삼상, TENV 및 TEFC, C면(베이스 포함)
스타일 | 모델 | 프레임 재질 | 조립 | 몸 Dia. | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | kW | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 112430.00 | ₩1,266,134 | |||||||||
B | 113591.00 | ₩1,422,750 | |||||||||
C | 140822.00 | ₩4,112,465 | |||||||||
D | 132205.00 | ₩3,993,185 | |||||||||
E | 132198.00 | ₩2,815,697 | |||||||||
F | 121871.00 | ₩1,620,622 | |||||||||
G | 121867.00 | ₩1,406,667 | |||||||||
H | 119482.00 | ₩1,608,635 | |||||||||
I | 119480.00 | ₩1,522,150 | |||||||||
J | 119478.00 | ₩1,764,314 | |||||||||
K | 119476.00 | ₩1,565,672 | |||||||||
L | 116641.00 | ₩1,032,919 | |||||||||
M | 115743.00 | ₩1,395,992 | |||||||||
N | 113590.00 | ₩1,298,045 | |||||||||
O | 113587.00 | ₩1,308,912 | |||||||||
P | 113586.00 | ₩1,135,102 | |||||||||
Q | 112429.00 | ₩1,096,530 | |||||||||
R | 140823.00 | ₩5,509,087 | |||||||||
S | 140821.00 | ₩4,433,835 | |||||||||
T | 132199.00 | ₩3,491,600 | |||||||||
U | 122185.00 | ₩1,689,362 | |||||||||
V | 121870.00 | ₩2,453,640 | |||||||||
W | 141120.00 | ₩5,469,800 | |||||||||
X | 119483.00 | ₩1,837,395 | |||||||||
Y | 112547.00 | ₩1,305,815 |
White Duck Washguard 모터, 단상, TEFC, C 페이스리스 베이스
Washguard II 모터, 삼상, 완전 밀폐형, C면(베이스 포함)
Washguard ll 모터, XNUMX상, 완전 밀폐형, C면 없는 베이스
워시 다운 모터, 3 상, TEFC
스타일 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056C17W15333 | ₩1,375,605 | |||||||||
B | 056C17W15326 | ₩1,256,045 | |||||||||
C | 056B17W15330 | ₩2,058,682 | |||||||||
C | 056C17W15328 | ₩1,460,672 |
워시다운 모터
Dayton 세척 모터는 식품 포장 및 가공 공장, 습하고 습한 환경, 기계 세척 및 호스가 필요한 산업에 이상적입니다. 이 모터는 먼지와 습기로부터 내부 부품을 보호하기 위해 완전히 밀폐되어 있습니다. Dayton 세척 모터의 샤프트는 표준 / 303 / 300 시리즈 스테인리스 스틸로 구성되어 긁힘과 부식에 대한 저항성을 보장합니다. 이 모터에는 마찰을 줄이기 위해 볼 베어링이 장착되어 있으며 최대 섭씨 40도의 주변 온도까지 작동할 수 있습니다. 커패시터 시작, 영구 분할 커패시터 및 3상 모터 설계로 제공되는 다양한 Dayton 워시다운 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 세척 모터는 식품 포장 및 가공 공장, 습하고 습한 환경, 기계 세척 및 호스가 필요한 산업에 이상적입니다. 이 모터는 먼지와 습기로부터 내부 부품을 보호하기 위해 완전히 밀폐되어 있습니다. Dayton 세척 모터의 샤프트는 표준 / 303 / 300 시리즈 스테인리스 스틸로 구성되어 긁힘과 부식에 대한 저항성을 보장합니다. 이 모터에는 마찰을 줄이기 위해 볼 베어링이 장착되어 있으며 최대 섭씨 40도의 주변 온도까지 작동할 수 있습니다. 커패시터 시작, 영구 분할 커패시터 및 3상 모터 설계로 제공되는 다양한 Dayton 워시다운 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | HP | 몸 Dia. | 도관 상자 | Hz | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48ZJ91 | ₩1,615,197 | |||||||||
B | 5M062 | ₩873,477 | |||||||||
C | 2댐7 | ₩5,408,620 | |||||||||
D | 48ZJ97 | ₩1,579,532 | |||||||||
E | 48ZJ93 | ₩1,960,455 | |||||||||
F | 1TB7 | ₩1,714,457 | |||||||||
G | 1타4 | ₩1,374,082 | |||||||||
H | 6 년 | ₩1,384,862 | |||||||||
I | 6 년 | ₩1,461,127 | |||||||||
J | 1TTC1 | ₩1,377,915 | |||||||||
K | 4GPT1 | ₩1,484,875 | |||||||||
L | 6 년 | ₩1,329,230 | |||||||||
M | 6 년 | ₩1,280,300 | |||||||||
N | 1TRZ6 | ₩1,341,602 | |||||||||
O | 6 년 | ₩1,333,255 | |||||||||
P | 48ZJ94 | ₩1,454,635 | |||||||||
Q | 5XAT8 | ₩1,891,714 | |||||||||
K | 4GPR9 | ₩1,443,942 | |||||||||
R | 11G245 | ₩1,471,837 | |||||||||
M | 6 년 | ₩2,043,457 | |||||||||
S | 11G254 | ₩1,516,007 | |||||||||
T | 1TRZ2 | ₩1,891,610 | |||||||||
U | 1TRZ9 | ₩2,222,412 | |||||||||
R | 11G246 | ₩1,398,320 | |||||||||
V | 1타5 | ₩1,395,310 |
Premium Duck Washguard 모터, 단상, TENV/TEFC, 베이스가 있는 C면
화이트 덕 워시가드 모터, 삼상, TENV 및 TEFC, C 페이스리스 베이스
스타일 | 모델 | 모터 열 보호 | Enclosure | Frame | 포장 | 역률 | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 113019.00 | ₩1,287,177 | |||||||||
B | 122182.00 | ₩1,873,742 | |||||||||
C | 132441.00 | ₩3,516,992 | |||||||||
D | 116645.00 | ₩1,287,177 | |||||||||
E | 113649.00 | ₩1,004,780 | |||||||||
F | 113024.00 | ₩1,379,507 | |||||||||
G | 113022.00 | ₩1,096,480 | |||||||||
H | 141266.00 | ₩4,306,732 | |||||||||
I | 113023.00 | ₩1,167,687 | |||||||||
J | 132440.00 | ₩3,479,577 | |||||||||
K | 122179.00 | ₩1,402,835 | |||||||||
L | 119473.00 | ₩2,030,472 | |||||||||
M | 119472.00 | ₩1,973,650 | |||||||||
N | 119471.00 | ₩1,718,185 | |||||||||
O | 119468.00 | ₩1,341,497 | |||||||||
P | 116644.00 | ₩1,102,517 | |||||||||
Q | 113473.00 | ₩1,102,517 | |||||||||
R | 141267.00 | ₩3,945,812 | |||||||||
S | 119469.00 | ₩1,395,817 | |||||||||
T | 122180.00 | ₩1,395,817 | |||||||||
U | 122184.00 | ₩2,065,647 | |||||||||
V | 132439.00 | ₩2,896,110 |
Premium Duck Washguard 모터, 단상, TENV/TEFC, C 페이스리스 베이스
SST 오리 워시가드 모터, 삼상, TENV/TEFC, C 페이스리스 베이스
워시 다운 모터
세척 모터는 일반적으로 식품 포장 및 가공 산업, 습하고 습한 환경 또는 정기적 인 기계 청소가 필요한 컨베이어에 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 세척 모터를 제공합니다. 리슨, 발 도르, 마라톤 모터스 그리고 데이턴. 이 세척 모터는 먼지와 공기 오염 물질로부터 내부 구성 요소를 보호하는 완전히 밀폐된 디자인이 특징입니다. 이 모터의 속도 범위는 1075 ~ 3515rpm입니다. 발도르모터스 주거용 HVAC 시스템, 펌프 및 농장 장비에 사용하도록 설계되었습니다. 이 모터는 Exxon Polyrex EM 그리스로 코팅되어 녹 및 세척에 대한 내성을 제공하고 전단 안정성을 높입니다. 데이튼 (Dayton) 워시 다운 모터는 열악한 환경 조건을 유지하기 위해 최대 40 ° C의 주변 온도까지 작동 할 수 있으며 마찰을 줄여 모터 성능을 향상시키기위한 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 단상 및 삼상으로 제공되는 다양한 세척 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
내 용도에 맞는 워시가드 모터를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
주요 요인에는 모터의 전력 요구 사항(XNUMX상, 단상 또는 DC), 특정 환경 조건(습도, 오염 물질), 장착 옵션(견고한 베이스 또는 C 페이스) 및 최적의 성능을 보장하는 데 필요한 마력이 포함됩니다. 애플리케이션.
워시가드 모터의 수명을 보장하려면 어떤 유지 관리가 필요합니까?
정기적인 유지 관리에는 씰의 마모나 손상 여부를 검사하고 필요한 경우 교체하는 작업이 포함됩니다. 모터 하우징이 손상되지 않고 부식되지 않았는지 확인하십시오. 베어링에 윤활유를 바르고 연결이 느슨한지 확인하십시오.
레슨 워시다운 모터는 충격에 강합니까?
응, 리슨 프리미엄 오리 워시가드 모터 인버터 정격 절연 시스템(IRIS)은 교류(AC) 애플리케이션, 특히 인버터와 함께 사용되는 전기 모터 또는 기타 전기 장비용으로 설계된 특수 절연 시스템입니다. 이 절연 시스템은 AC 설계에 인버터를 사용할 때 발생하는 고유한 문제를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
더 알아보기
- 집수/폐수/오수 펌프
- >모터
- 안구보호
- 중앙 장비
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 파워 콘크리트 스크리드 블레이드
- 토트 뚜껑
- 빠른 연결 가스 커플 링
- 임시 및 휴대용 발전소
- 액추에이터 액세서리
- JOHN GUEST 멀티 턴 공급 중지
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플로어 박스 화재 정격 찌르기
- 3M 3M과 함께 사용하기 위한 세척제 및 소독제
- PASS AND SEYMOUR 상업용 재실 센서
- HOFFMAN 프롤린 사이드 배리어 패널
- EATON E30 시리즈 푸시버튼 접점 블록
- FERVI 다이아몬드 팁이 있는 육각 키 세트
- STEELMAN TOOLS 토크 소켓
- ALLEGRO SAFETY 측면 패널 폼
- SCS 정전기 방지 손목 스트랩