LEESON 191570.00 세척 모터, 2마력, 3상, 1750 Rpm, 208-230/460VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.5 " |
볼트 서클 직경 | 5 7 / 8 " |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
마감재 | 미완성 |
Frame | 145TC |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
완전 부하 암페어 | 5.8-5.4 / 2.7A |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA PremiumR 등급 |
HP | 2 |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
길이 덜 샤프트 | 11 5 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CWSE |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1750 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 86.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 13 5 / 8 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2 3 / 16 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
전압 | 208-230/460V AC |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | Enclosure | Frame | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 포장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191419.00 | 40 | 텐브 | 56C | 일주 | - | - | - | B | ₩ 1,277,920 | ||
191421.00 | 40 | 테프씨 | 56C | 일주 | - | - | - | B | ₩ 1,781,307 | ||
191507.00 | 40 | 테프씨 | 56C | 일주 | - | - | - | 해당 사항 없음 | ₩ 1,227,392 | ||
191508.00 | 40 | 테프씨 | 56C | 까다로운 | - | - | - | 해당 사항 없음 | ₩ 1,430,112 | ||
191542.00 | 40 | 테프씨 | 145TC | 일주 | - | - | - | 개인 | ₩ 2,539,460 | ||
191565.00 | 40 | 테프씨 | 143TC | 일주 | - | - | - | 개인 | ₩ 1,532,265 | ||
191567.00 | 40 | 테프씨 | 56C | 일주 | - | - | - | 개인 | ₩ 1,814,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.