CENTURY 48 및 56 프레임 분할 위상 모터
필터
문장: 공 , 몸체 직경: 6.5 " , 커패시터 포함: 필요하지 않음 , 커패시터 필요: 없음 , 의무: 연속 에어 오버 , 인클로저: Dripproof 열기 , 액자: 56CZ ,Hz: 60 , 절연 등급: B , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: HVAC/R , 모터 디자인: 분할 위상 , 모터 인클로저 디자인: Dripproof 열기 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 서브 애플리케이션: Direct Dr Fan / Blower , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: 분할 위상 , 공칭 효율: 62.0% , 전체 길이: 12 5 / 16 " , 단계: 1 , 회전: CW / CCW , 축 직경: 5 / 8 " , 샤프트 방향: 수평 , 샤프트 유형: 건이 있는 , 열 보호: 자동차 , 전압: 115 , 보증: 1 년
스타일 | 모델 | 서비스 요인 | 완전 부하 암페어 | HP | 축 길이 | 길이 덜 샤프트 | 모터 장착 위치 | 명판 RPM | 속도의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F276 | 1.0 | 8.6 | 1/3 | 2.25 " | 10.625 " | 모든 각도 | 850 | 1 | ₩ 1,104,092 | |
B | F395 | 1.4 | 2.6 | 1/12 | 2.375 " | 6.625 " | 모든 각도 | 850 | 1 | ₩ 960,067 | |
C | F263 | 1.25 | 6.8/3.8 | 1 / 2, 1 / 7 | 2.25 " | 9.375 " | 모든 각도 | 1725/1140 | 2 | ₩ 764,540 | |
D | F262 | 1.35 | 5.4/2.3 | 1 / 3, 1 / 10 | 2.25 " | 9" | 모든 각도 | 1725/1140 | 2 | ₩ 825,457 | |
E | F393L | 1.35 | 5.0 | 1 / 4, 1 / 12 | 2.25 " | 9.875 " | 수평 | 1725/1140 | 2 | ₩ 763,227 |