항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 포함 | 필요하지 않음 |
커패시터 필요 | 없음 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56CZ |
완전 부하 암페어 | 5.0 |
HP | 1 / 4, 1 / 12 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 9.875 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 페이스메이크업 |
명판 RPM | 1725/1140 |
공칭 효율성 | 62.0% |
속도의 수 | 2 |
전체 길이 | 12 5 / 16 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.35 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2.25 " |
샤프트 방향 | 수평 |
샤프트 유형 | 건이 있는 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.