BALDOR MOTOR 세척 브레이크 모터, XNUMX상, 완전 밀폐형
필터
베이스 : RG , 수업: F , 인클로저 유형: 텐브 , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 56C , 완전 부하 전류: 3-2.9/1.45 ,Hz: 60 , 단열재: F , 절연 등급: F , IP 등급: 55 , 장착: F1 , 장착 유형: C-Face, 풋 장착 , 극 수: 04 , 전체 길이: 16.31 " , 평점: 60 Hz에서 , 서비스 요소: 1.15 , 축 직경: 5/8 "" , 열 보호: Automatic , 무게: 50 파운드
스타일 | 모델 | 상 | A | 고장 토크 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEWDBM3615T | 3 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 78 | D | 1750 | 87도 C | 3642M | ₩ 14,483,865 | |
A | CEWDBM3611T | 3 | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | 75 | D | 1760 | 48도 C | 3631M | ₩ 11,989,650 | |
B | CEWDBM3538 | 3 | 1.9-1.8 / .9 | 8.65 LB-FT | 64 | C | 1765 | - | 3516M | ₩ 8,067,461 | |
B | CEWDBM3542 | 3 | 2.28/1.14 | 10.5 LB-FT | 73 | H | 1750 | 77도 C | 3517M | ₩ 8,718,029 | |
B | CEWDBM3546T | 3 | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 76 | A | 1745 | 101 ° C | 3524M | ₩ 8,774,385 | |
B | CEWDBM3554T | 3 | 4.4-4.2/2.1 | 20.8 LB-FT | 76 | A | 1755 | 92도 C | 3533M | ₩ 9,737,305 | |
A | CEWDBM3558T | 3 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 73 | A | 1755 | 74 ° C | 3530M | ₩ 9,908,767 | |
B | CEWDBM3546 | 3 상 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,948,189 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트 리프터 및 틸터
- 잠금 센터 및 역
- 저장 건물
- 인클로저 히터
- 동기식 구동 기어 벨트 풀리
- 용접 테이블 및 액세서리
- 특성 테스터 (비전기적)
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 라우터
- 차량 진단 및 검사
- NILFISK 산업용 건식 진공
- HUOT CNC 슈퍼스쿠트
- APPROVED VENDOR 바구니 스테인리스
- BUSSMANN PCF 계열 특수 퓨즈
- DURHAM MANUFACTURING 플랫폼 트럭, 이동식 핸들
- WOODHEAD 120065 시리즈 코드셋
- SPEARS VALVES 마스터 밸브 어셈블리
- DAZOR 형광등 30W 모바일 플로어 스탠드 라이트, 33인치
- BALDOR MOTOR 폐쇄 결합 펌프 모터, JM 유형, 개방형 물방울 방지, 단상
- Cementex USA 실험복, 8 Cal.