항목 | 워시 다운 모터 |
A | 13.9-13.4/6.7 |
Base | RG |
고장 토크 | 52.2 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 184TC |
완전 부하 토크 | 14.9 LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 16 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 3.24 A |
극 수 | 04 |
산출 | 5 |
상 | 3 |
역률 | 78 |
개정 | D |
RPM | 1750 |
온도 오르기 | 87도 C |
타입 | 3642M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 41.28 |
선박 길이 (cm) | 67.63 |
선박 폭 (cm) | 42.23 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 상 | A | 고장 토크 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEWDBM3538 | 3 | 1.9-1.8 / .9 | 8.65 LB-FT | 64 | C | 1765 | - | 3516M | ₩ 4,323,520 | |
CEWDBM3542 | 3 | 2.28/1.14 | 10.5 LB-FT | 73 | H | 1750 | 77도 C | 3517M | ₩ 4,672,179 | |
CEWDBM3546 | 3 상 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,795,519 | |
CEWDBM3546T | 3 | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 76 | A | 1745 | 101 ° C | 3524M | ₩ 4,702,380 | |
CEWDBM3554T | 3 | 4.4-4.2/2.1 | 20.8 LB-FT | 76 | A | 1755 | 92도 C | 3533M | ₩ 5,218,439 | |
CEWDBM3558T | 3 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 73 | A | 1755 | 74 ° C | 3530M | ₩ 5,310,319 | |
CEWDBM3611T | 3 | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | 75 | D | 1760 | 48도 C | 3631M | ₩ 6,425,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.