LEESON 122182.00 C145T17WC131A 워시다운 모터 50-60 헤르츠
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
암호 | L |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 145 C |
완전 부하 암페어 | 6-5.8 / 2.9 |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 1.49 / 1.12 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 일주 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 75.6 / 79 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 / 1500 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
타입 | TF |
UPC | 663001357261 |
전압 | 208-230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 21.06 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
프로덕트 | 모델 | 모터 열 보호 | Enclosure | Frame | 포장 | 역률 | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113019.00 | - | 텐브 | 56C | B | 70 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,287,177 | ||
113022.00 | - | 텐브 | 56C | B | 70 | 3600 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,096,480 | ||
113023.00 | - | 텐브 | 56C | B | 85 | 3600 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,167,687 | ||
113024.00 | - | 텐브 | 56C | B | 88 | 3600 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,379,507 | ||
113473.00 | - | 텐브 | 56C | B | 67 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,102,517 | ||
113649.00 | - | 텐브 | 56C | B | 57 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,004,780 | ||
116644.00 | - | 테프씨 | 56C | B | 63 / 72 | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,102,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.