항목 | 워시 다운 모터 |
조립 | 040027 |
암호 | K |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 텐브 |
Frame | S56C |
완전 부하 암페어 | 1.9-1.8 / 0.9 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | . 37 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 일주 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 74 / 78.7 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 / 1500 |
서비스 요인 | 1.15 / 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
타입 | TN |
전압 | 208-230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | 조립 | Enclosure | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117127.00 | 40도 C | - | 완전 밀폐형 비 환기 | 페이스메이크업 | 1725 | 78.5% | 10.75 " | - | ₩ 2,780,750 | ||
117128.00 | 40도 C | - | 완전 밀폐형 비 환기 | 페이스메이크업 | 3450 | 84.0% | 10.5 " | - | ₩ 2,569,822 | ||
117129.00 | 40도 C | - | 완전 밀폐형 비 환기 | 페이스메이크업 | 1725 | 80.0% | 11.25 " | - | ₩ 2,883,947 | ||
103414.00 | 40 | - | 테프씨 | 일주 | - | - | - | 79 | ₩ 2,507,425 | ||
119512.00 | 40 | 042541 | 테프씨 | 일주 | - | - | - | 68.5 / 78 | ₩ 2,975,105 | ||
119520.00 | 40 | - | 테프씨 | 일주 | - | - | - | 67.7 | ₩ 3,991,190 | ||
121909.00 | 40 | - | 테프씨 | 일주 | - | - | - | 67.7 / 81 | ₩ 3,975,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.