LEESON 140822.00 C213T17WK9A 워시다운 모터 50-60 헤르츠
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
조립 | 210-010 |
암호 | J |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 213TC |
완전 부하 암페어 | 22.4-21.6 / 10.8 |
HP | 7.5 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 5.6 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 72 / 62 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 / 1500 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 1 3 / 8 " |
타입 | TF |
전압 | 230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 76.5 |
프로덕트 | 모델 | 프레임 재질 | 조립 | 몸 Dia. | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | kW | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112429.00 | - | - | - | 1.9-2 / 1 | 1/2 | 60 | . 37 | - | ₩ 1,096,530 | ||
112430.00 | - | - | - | 2.7-2.8 / 1.4 | 3/4 | 60 | . 56 | - | ₩ 1,266,134 | ||
112547.00 | 압연 강 | - | 7.3 " | 1.7-1.5 / 0.85A | 1/3 | 60 Hz에서 | . 246 | 8 7 / 16 " | ₩ 1,305,815 | ||
113586.00 | - | - | - | 2.0 ~ 1.8 / .9 | 1/2 | 60 | . 37 | - | ₩ 1,135,102 | ||
113587.00 | - | - | - | 2.7-2.5 / 1.25 | 3/4 | 60 | . 56 | - | ₩ 1,308,912 | ||
113590.00 | - | - | - | 2.8-2.6 / 1.3 | 1 | 60 | . 75 | - | ₩ 1,298,045 | ||
113591.00 | - | - | - | 3.8 / 1.9 | 1.5 | 60 | 1.12 | - | ₩ 1,422,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.