LEESON 112547.00 세척 모터, 1/3hp, 3상, 1725 Rpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 7.3 " |
볼트 서클 직경 | 5 7 / 8 " |
암호 | L |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
마감재 | 미완성 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 1.7-1.5 / 0.85A |
HP | 1/3 |
Hz | 60 Hz에서 |
절연 클래스 | F |
kW | . 246 |
길이 덜 샤프트 | 8 7 / 16 " |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | Manual |
설치 | 까다로운 |
명판 RPM | 1725 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 68% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 10 3 / 8 " |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 54 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.2 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1 7 / 8 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | TF |
전압 | 208-230/460V AC |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 프레임 재질 | 조립 | 몸 Dia. | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | kW | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112429.00 | - | - | - | 1.9-2 / 1 | 1/2 | 60 | . 37 | - | ₩ 1,096,530 | ||
112430.00 | - | - | - | 2.7-2.8 / 1.4 | 3/4 | 60 | . 56 | - | ₩ 1,266,134 | ||
113586.00 | - | - | - | 2.0 ~ 1.8 / .9 | 1/2 | 60 | . 37 | - | ₩ 1,135,102 | ||
113587.00 | - | - | - | 2.7-2.5 / 1.25 | 3/4 | 60 | . 56 | - | ₩ 1,308,912 | ||
113590.00 | - | - | - | 2.8-2.6 / 1.3 | 1 | 60 | . 75 | - | ₩ 1,298,045 | ||
113591.00 | - | - | - | 3.8 / 1.9 | 1.5 | 60 | 1.12 | - | ₩ 1,422,750 | ||
115743.00 | - | - | - | 2.3 / 1.15 | 1/2 | 60 | . 37 | - | ₩ 1,395,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.