항목 | 워시 다운 모터 |
암호 | L |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 4.8 / 2.4 |
HP | 1 1/2/1 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 1.12 / .75 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 까다로운 |
포장 | F |
상 | 3 |
역률 | 67.7 / 69 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 / 1500 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
타입 | TF |
전압 | 230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 26.55 |
선박 높이 (cm) | 32.72 |
선박 길이 (cm) | 45.57 |
선박 폭 (cm) | 33.17 |
프로덕트 | 모델 | 길이 덜 샤프트 | 몸 Dia. | 도관 상자 | 맥스. 주변 온도. | 모터 인클로저 설계 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117119.00 | 8.875 " | 6-9 / 16 " | O 링이있는 대형 스테인리스 스틸 BICB 및 나사산 커버 | 40도 C | 완전 밀폐형 비 환기 | 얼굴 /베이스 | 1725 | 78.5% | ₩ 3,726,152 | ||
117121.00 | 9.375 " | 6-9 / 16 " | O 링이있는 대형 스테인리스 스틸 BICB 및 나사산 커버 | 40도 C | 완전 밀폐형 비 환기 | 얼굴 /베이스 | 1725 | 80.0% | ₩ 3,867,167 | ||
117122.00 | 9.125 " | 6-9 / 16 " | O 링이있는 대형 스테인리스 스틸 BICB 및 나사산 커버 | 40도 C | 완전 밀폐형 비 환기 | 얼굴 /베이스 | 3450 | 85.5% | ₩ 3,537,660 | ||
121880.00 | 10.625 " | 6.625 " | O- 링이있는 대형 스테인리스 스틸 사이드 박스 및 나사산 형 커버 | 40도 C | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 얼굴 /베이스 | 1750 | 86.5% | ₩ 4,015,760 | ||
121881.00 | 10.625 " | 6.625 " | O- 링이있는 대형 스테인리스 스틸 사이드 박스 및 나사산 형 커버 | 40도 C | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 얼굴 /베이스 | 3490 | 85.5% | ₩ 4,646,985 | ||
121882.00 | 11.125 " | 6.625 " | O- 링이있는 대형 스테인리스 스틸 사이드 박스 및 나사산 형 커버 | 40도 C | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 얼굴 /베이스 | 1745 | 86.5% | ₩ 4,337,760 | ||
103412.00 | - | - | - | 40 | - | 까다로운 | - | - | ₩ 2,390,999 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.