VERSA KOOL 모바일 공기 순환기
필터
베어링 유형 : 봉인 된 공 , 블레이드 직경: 36 " , 블레이드 재질: 강철 , CFM 높음: 11,693 , 코드 길이: 5ft. , 드라이브 유형: 직접 , 환경 응용 분야: 산업(공업) , 가드 재질: 강철 , 키: 75 " , 하우징 재질: 폴리에틸렌 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 104도 F , 최대. 깊이: 45 " , 모터 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 HP: 1/2 , 모터 절연: 종류 F , 모터 RPM: 825 , 모터 유형: 영구 분할 커패시터 , 장착 위치: 받침대 , 장착 스타일: 받침대 장착 , 블레이드 수: 3 , 작동 전류: 7/3.5 , 진동/비진동: 진동 , 외경: 37.5 " , 단계: 1 , 축 직경: 5 / 8 " , 속도: 1 , 열 보호: 자동차 , 전압: 115/230 , 와트: 450 , 너비: 42 "
스타일 | 모델 | 조립 된 | 와이어 가드 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GVS36VKO-OSHA-M | 조립 된 | 화이트 파우더 코트 | ₩ 3,618,177 | |
B | GVS36VKO-보샤-M | 부분적으로 조립 됨 | 블랙 파우더 코트 | ₩ 3,615,465 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 발전기 전환 스위치-수동
- 실린더 캐비닛
- 초음파 클리너 액세서리
- 파이프 실란트
- 시퀀서
- 특수 AC 모터
- 마무리공구
- 드럼
- 고정용공구
- 마킹 도구
- NEW AGE 벽 선반
- FAST CAP 블레이드 팁
- ALTRONIX 장거리 이더넷 수신기, Pace 시리즈
- VULCAN HART 스플래시 어셈블리
- 3M 반사 테이프, 4인치 X 18인치
- HOFFMAN Spectra Cool G57 시리즈 실내/실외 인클로저 에어컨
- DANFOSS RX 시리즈 컨트롤
- TB WOODS 유연한 허브
- BALDOR / DODGE GT, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- WEG SCP 시리즈 시작 커패시터