항목 | 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 350 |
조립 된 | 부분적으로 조립 됨 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
블레이드 직경 | 36 " |
블레이드 소재 | 강철 |
CFM 높음 | 11,693 |
코드 길이 | 5ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | 산업(공업) |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 75 " |
주택 자재 | 폴리에틸렌 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 45 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/2 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 825 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 받침대 |
장착 스타일 | 받침대 장착 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 7/3.5 |
진동 / 비 진동 | 진동 |
외부 Dia. | 37.5 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
속도 | 1 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115/230 |
와트 | 450 |
폭 | 42 " |
와이어 가드 마감 | 블랙 파우더 코트 |
선박 중량 (kg) | 99.9 |
선박 높이 (cm) | 147.32 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 111.76 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조립 된 | 와이어 가드 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GVS36VKO-OSHA-M | 조립 된 | 화이트 파우더 코트 | ₩ 3,740,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.