항목 | 워시 다운 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6-9 / 16 " |
도관 상자 | O 링이있는 대형 스테인리스 스틸 BICB 및 나사산 커버 |
드레인 플러그 | 없음 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
엔드 실드 | 스테인리스 강 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
완전 부하 암페어 | 1.7-1.6/0.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 8.875 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 씻어 내리다 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
명판 RPM | 1725 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 78.5% |
전체 길이 | 10.75 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
샤프트 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 19.62 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
HS 코드 | 8501514040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 덜 샤프트 | 몸 Dia. | 도관 상자 | 맥스. 주변 온도. | 모터 인클로저 설계 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117121.00 | 9.375 " | 6-9 / 16 " | O 링이있는 대형 스테인리스 스틸 BICB 및 나사산 커버 | 40도 C | 완전 밀폐형 비 환기 | 얼굴 /베이스 | 1725 | 80.0% | ₩ 3,867,167 | ||
117122.00 | 9.125 " | 6-9 / 16 " | O 링이있는 대형 스테인리스 스틸 BICB 및 나사산 커버 | 40도 C | 완전 밀폐형 비 환기 | 얼굴 /베이스 | 3450 | 85.5% | ₩ 3,537,660 | ||
121880.00 | 10.625 " | 6.625 " | O- 링이있는 대형 스테인리스 스틸 사이드 박스 및 나사산 형 커버 | 40도 C | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 얼굴 /베이스 | 1750 | 86.5% | ₩ 4,015,760 | ||
121881.00 | 10.625 " | 6.625 " | O- 링이있는 대형 스테인리스 스틸 사이드 박스 및 나사산 형 커버 | 40도 C | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 얼굴 /베이스 | 3490 | 85.5% | ₩ 4,646,985 | ||
121882.00 | 11.125 " | 6.625 " | O- 링이있는 대형 스테인리스 스틸 사이드 박스 및 나사산 형 커버 | 40도 C | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 얼굴 /베이스 | 1745 | 86.5% | ₩ 4,337,760 | ||
103412.00 | - | - | - | 40 | - | 까다로운 | - | - | ₩ 2,390,999 | ||
119522.00 | - | - | - | 40 | - | 까다로운 | - | - | ₩ 4,139,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.