LEESON 익스트림 덕 워시가드 모터, 삼상, 완전 밀폐형, 베이스 포함 C면
필터
문장: 공 , 설계: B , 의무: 끊임없는 , 프레임 재질: 스테인리스 강 ,Hz: 50/60 , 절연 등급: F , 윤활: 폴리렉스 EM , 모터 응용: 씻어 내리다 , 모터 디자인: 3 위상 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 열 보호: 없음 , 모터 유형: 3 위상 , NEMA 디자인: B , 단계: 3 , 샤프트 재질: 303 스테인레스 스틸 , 열 보호: 없음 , 유형: TF
스타일 | 모델 | 길이 덜 샤프트 | 몸 Dia. | 도관 상자 | 맥스. 주변 온도. | 모터 인클로저 설계 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 119526.00 | - | - | - | 40 | - | 까다로운 | - | - | ₩ 3,643,003 | |
B | 119522.00 | - | - | - | 40 | - | 까다로운 | - | - | ₩ 3,754,362 | |
C | 103412.00 | - | - | - | 40 | - | 까다로운 | - | - | ₩ 2,679,040 | |
D | 119523.00 | - | - | - | 40 | - | 까다로운 | - | - | ₩ 4,381,090 | |
E | 117119.00 | 8.875 " | 6-9 / 16 " | O 링이있는 대형 스테인리스 스틸 BICB 및 나사산 커버 | 40도 C | 완전 밀폐형 비 환기 | 얼굴 /베이스 | 1725 | 78.5% | ₩ 3,379,862 | |
F | 117122.00 | 9.125 " | 6-9 / 16 " | O 링이있는 대형 스테인리스 스틸 BICB 및 나사산 커버 | 40도 C | 완전 밀폐형 비 환기 | 얼굴 /베이스 | 3450 | 85.5% | ₩ 3,208,904 | |
G | 117121.00 | 9.375 " | 6-9 / 16 " | O 링이있는 대형 스테인리스 스틸 BICB 및 나사산 커버 | 40도 C | 완전 밀폐형 비 환기 | 얼굴 /베이스 | 1725 | 80.0% | ₩ 3,507,770 | |
H | 121880.00 | 10.625 " | 6.625 " | O- 링이있는 대형 스테인리스 스틸 사이드 박스 및 나사산 형 커버 | 40도 C | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 얼굴 /베이스 | 1750 | 86.5% | ₩ 3,642,554 | |
I | 121881.00 | 10.625 " | 6.625 " | O- 링이있는 대형 스테인리스 스틸 사이드 박스 및 나사산 형 커버 | 40도 C | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 얼굴 /베이스 | 3490 | 85.5% | ₩ 4,215,120 | |
J | 121882.00 | 11.125 " | 6.625 " | O- 링이있는 대형 스테인리스 스틸 사이드 박스 및 나사산 형 커버 | 40도 C | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 얼굴 /베이스 | 1745 | 86.5% | ₩ 4,242,560 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클램프
- 수동 배수 클리너
- 가시 철사
- 마스터 열쇠 자물쇠
- 유닛 마운트 소형 회로 차단기
- 유압 호스
- 드릴 액세서리
- 파워톱 및 액세서리
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 색인 생성 가능한 도구
- BUSSMANN 통신 보호 퓨즈 : 시리즈 GMW
- DYNAQUIP CONTROLS 전자 작동 식 볼 밸브
- ALLIANCE HOSE & RUBBER 더스트 캡, 핸들 캠 및 홈 커플 링, 유리 충전 폴리 프로필렌, 수
- HARRINGTON 캔버스 체인 컨테이너
- HUGHES SAFETY 아이 / 페이스 워시, 페데스탈 마운트
- SPEARS VALVES 일정 80 GripLoc 커플링
- VESTIL PRAIL 시리즈 군중 제어 연동 장벽
- VESTIL GR-F2R 시리즈 구조용 가드 레일, 노란색, 드롭인
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, ES40M, 탄성 커플링