KABA 프로그래밍 가능 잠금 세트
필터
역수: 2.75 " , 마치다: 새틴 크롬 , 화재 등급: 3 시간. , 기능: 키 재정의가있는 항목 , 등급: 1 , 손: 논 핸디 드 , 손잡이 유형: 지레 , 내부 높이: 8.875 " , 장착 스타일: 원통 , 키 개수: 12
스타일 | 모델 | 외부 높이 | 배터리 수명 | 깊이 | 바깥 쪽 너비 | 전원 | 타입 | 폭 | 문 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2031BLL62641 | 8 15 / 16 " | 최대 100,000 회 | 2-13 / 16 " | 3 5 / 16 " | (3) AA 배터리 | 100 액세스 코드 | 3 5 / 16 " | 1 3/8 ~ 2 1/2 " | ₩ 933,222 | |
B | E2031XSLL62641 | 8 15 / 16 " | 100,000 회 이상 | 2-13 / 16 " | 3 5 / 16 " | (3) AA 배터리 | 100 액세스 코드, 원통형 | 3 5 / 16 " | 1 3/8 ~ 2 1/2 " | ₩ 1,003,905 | |
C | E5031-XS-WL-626-41 | 8.875 " | 최대 180,000 회 | 3-13 / 16 " | 3.375 " | (4) AA 알카라인 배터리 | 100 액세스 코드, 원통형 | 3.38 " | 1 3/4 ~ 2 1/4 " | ₩ 1,274,332 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체크 및 풋 밸브
- 자동차 적재 경사로
- 온도 컨트롤러
- 게시물에 서명
- 도어 볼트
- 작업대 및 액세서리
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 풀러 및 분리기
- 탄소강
- 테스트 펌프
- ALPHA FITTINGS 니켈 도금 황동 MNPT x FNPT 감소 부싱
- MSA 추락 방지 키트, 310lb. 중량 용량
- CHICAGO-LATROBE 스크류 머신 드릴, 고속 강철, 135도
- TACO 보일러 리셋 제어 단계
- SPEARS VALVES PVC 콤팩트 2000 볼 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
- MARATHON MOTORS 다중 속도 모터, XNUMX권선
- EATON AT4 시리즈 리미트 스위치 작동 롤러
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5947 시리즈
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING LS 100 시리즈 경량 인서트 장착 볼 베어링