그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 열쇠가없는 자물쇠 |
역수 | 2.75 " |
백셋 크기 (인치) | 2-3/4 |
배터리 수명 | 최대 180,000 회 |
깊이 | 3-13 / 16 " |
문 두께 | 1 3/4 ~ 2 1/4 " |
이벤트 감사 추적 | 3000 |
마감재 | 새틴 크롬 |
화재 등급 | 3 시간. |
함수 | 키 재정의가있는 항목 |
학년 | 1 |
손 | 논 핸디 드 |
핸들 타입 | 지레 |
안쪽 깊이 | 2.125 " |
내부 높이 | 8.875 " |
안쪽 너비 | 3.187 " |
키잉 | ㅁㄴㅇㄹ |
키패드 | 메탈, 12 개 버튼 |
래치 전면 크기 | 1 / 2 " |
래치 길이 | 1/2 인치 |
맥스. 사용자 코드 | 100 |
장착 스타일 | 원통 |
키 수 | 12 |
작동 온도 범위 | 전면 하우징 -31F ~ + 151F, 후면 하우징 -31F ~ + 130F |
외부 깊이 | 3-13 / 16 " |
외부 높이 | 8.875 " |
바깥 쪽 너비 | 3.375 " |
전원 | (4) AA 알카라인 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 2 ~ 20 초 |
타입 | 100 액세스 코드, 원통형 |
날씨 저항 | 가능 |
폭 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 4.82 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 9032896085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 높이 | 배터리 수명 | 깊이 | 바깥 쪽 너비 | 전원 | 타입 | 폭 | 문 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2031BLL62641 | 8 15 / 16 " | 최대 100,000 회 | 2-13 / 16 " | 3 5 / 16 " | (3) AA 배터리 | 100 액세스 코드 | 3 5 / 16 " | 1 3/8 ~ 2 1/2 " | ₩ 933,222 | ||
E2031XSLL62641 | 8 15 / 16 " | 100,000 회 이상 | 2-13 / 16 " | 3 5 / 16 " | (3) AA 배터리 | 100 액세스 코드, 원통형 | 3 5 / 16 " | 1 3/8 ~ 2 1/2 " | ₩ 1,003,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.