CHICAGO-LATROBE 나사 기계 드릴, 고속도강, 135도
필터
치수 유형 : 와이어 크기 , 드릴 포인트: 135도 , 마치다: 검은 산화물 , 등급: 무거운 의무 , 목록 번호: 159 , 재료: 고속철 , 개수: 1 , 포인트 각도: 135 학위
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 포인트 타입 | 생크 직경 | 크기 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49430 | 0.0400 | 1 / 2 " | 1.375 " | 기존 포인트 | 0.04 " | #60 | #60 | ₩ 3,937 | |
A | 49427 | 0.0430 | 1 / 2 " | 1.375 " | 기존 포인트 | 0.043 " | #57 | #57 | ₩ 4,042 | |
A | 49426 | 0.0465 | 1 / 2 " | 1.375 " | 기존 포인트 | 0.046 " | #56 | #56 | ₩ 4,130 | |
A | 49425 | 0.0520 | 3 / 4 " | 1.5 " | 기존 포인트 | 0.052 " | #55 | #55 | ₩ 4,130 | |
A | 49424 | 0.0550 | 5 / 8 " | 1.625 " | 기존 포인트 | 0.055 " | #54 | #54 | ₩ 4,130 | |
A | 49422 | 0.0635 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 분리 점 | 0.063 " | #52 | #52 | ₩ 4,200 | |
A | 49421 | 0.0670 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 분리 점 | 0.067 " | #51 | #51 | ₩ 4,200 | |
A | 49420 | 0.0700 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 분리 점 | 0.07 " | #50 | #50 | ₩ 4,200 | |
A | 49419 | 0.0730 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 분리 점 | 0.073 " | #49 | #49 | ₩ 4,200 | |
A | 49415 | 0.0820 | 3 / 4 " | 1.75 " | 분리 점 | 0.082 " | #45 | #45 | ₩ 4,200 | |
A | 49414 | 0.0860 | 3 / 4 " | 1.75 " | 분리 점 | 0.086 " | #44 | #44 | ₩ 4,200 | |
A | 49413 | 0.0890 | 3 / 4 " | 1.75 " | 분리 점 | 0.089 " | #43 | #43 | ₩ 4,200 | |
A | 49412 | 0.0935 | 3 / 4 " | 1.75 " | 분리 점 | 0.093 " | #42 | #42 | ₩ 4,200 | |
A | 49410 | 0.0980 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 분리 점 | 0.098 " | #40 | #40 | ₩ 4,200 | |
A | 49409 | 0.0995 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 분리 점 | 0.099 " | #39 | #39 | ₩ 4,112 | |
A | 49408 | 0.1015 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 분리 점 | 0.101 " | #38 | #38 | ₩ 4,112 | |
A | 49407 | 0.1040 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 분리 점 | 0.104 " | #37 | #37 | ₩ 4,112 | |
A | 49406 | 0.1065 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 분리 점 | 0.106 " | #36 | #36 | ₩ 4,112 | |
A | 49405 | 0.1100 | 7 / 8 " | 1.875 " | 분리 점 | 0.11 " | #35 | #35 | ₩ 4,112 | |
A | 49404 | 0.1110 | 7 / 8 " | 1.875 " | 분리 점 | 0.111 " | #34 | #34 | ₩ 4,112 | |
A | 49403 | 0.1130 | 7 / 8 " | 1.875 " | 분리 점 | 0.113 " | #33 | #33 | ₩ 4,112 | |
A | 49402 | 0.1160 | 7 / 8 " | 1.875 " | 분리 점 | 0.116 " | #32 | #32 | ₩ 4,112 | |
A | 49401 | 0.1200 | 7 / 8 " | 1.875 " | 분리 점 | 0.120 " | #31 | #31 | ₩ 4,112 | |
A | 49400 | 0.1285 | 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | 분리 점 | 0.128 " | #30 | #30 | ₩ 4,112 | |
A | 49399 | 0.1360 | 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | 분리 점 | 0.136 " | #29 | #29 | ₩ 4,077 | |
A | 49398 | 0.1405 | 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | 분리 점 | 0.14 " | #28 | #28 | ₩ 4,077 | |
A | 49397 | 0.1440 | 1" | 2 1 / 16 " | 분리 점 | 0.144 " | #27 | #27 | ₩ 4,585 | |
A | 49396 | 0.1470 | 1" | 2 1 / 16 " | 분리 점 | 0.147 " | #26 | #26 | ₩ 4,585 | |
A | 49395 | 0.1495 | 1" | 2 1 / 16 " | 분리 점 | 0.149 " | #25 | #25 | ₩ 4,585 | |
A | 49394 | 0.1520 | 1" | 2 1 / 16 " | 분리 점 | 0.152 " | #24 | #24 | ₩ 4,585 | |
A | 49393 | 0.1540 | 1" | 2 1 / 16 " | 분리 점 | 0.154 " | #23 | #23 | ₩ 4,585 | |
A | 49392 | 0.1570 | 1 1 / 16 " | 2.125 " | 분리 점 | 0.157 " | #22 | #22 | ₩ 4,585 | |
A | 49391 | 0.1590 | 1 1 / 16 " | 2.125 " | 분리 점 | 0.159 " | #21 | #21 | ₩ 4,585 | |
A | 49390 | 0.1610 | 1 1 / 16 " | 2.125 " | 분리 점 | 0.161 " | #20 | #20 | ₩ 4,655 | |
A | 49389 | 0.1660 | 1 1 / 16 " | 2.125 " | 분리 점 | 0.166 " | #19 | #19 | ₩ 4,655 | |
A | 49388 | 0.1695 | 1 1 / 16 " | 2.125 " | 분리 점 | 0.169 " | #18 | #18 | ₩ 4,655 | |
A | 49387 | 0.1730 | 1.125 " | 2.187 " | 분리 점 | 0.173 " | #17 | #17 | ₩ 5,495 | |
A | 49386 | 0.1770 | 1.125 " | 2.187 " | 분리 점 | 0.177 " | #16 | #16 | ₩ 5,495 | |
A | 49385 | 0.1800 | 1.125 " | 2.187 " | 분리 점 | 0.18 " | #15 | #15 | ₩ 5,495 | |
A | 49384 | 0.1820 | 1.125 " | 2.187 " | 분리 점 | 0.182 " | #14 | #14 | ₩ 5,495 | |
A | 49383 | 0.1850 | 1.125 " | 2.187 " | 분리 점 | 0.185 " | #13 | #13 | ₩ 5,495 | |
A | 49382 | 0.1890 | 1.187 " | 2.25 " | 분리 점 | 0.189 " | #12 | #12 | ₩ 5,495 | |
A | 49381 | 0.1910 | 1.187 " | 2.25 " | 분리 점 | 0.191 " | #11 | #11 | ₩ 5,495 | |
A | 49380 | 0.1935 | 1.187 " | 2.25 " | 분리 점 | 0.193 " | #10 | #10 | ₩ 5,495 | |
A | 49379 | 0.1960 | 1.187 " | 2.25 " | 분리 점 | 0.196 " | #9 | #9 | ₩ 5,495 | |
A | 49378 | 0.1990 | 1.187 " | 2.25 " | 분리 점 | 0.199 " | #8 | #8 | ₩ 5,495 | |
A | 49377 | 0.2010 | 1.187 " | 2.25 " | 분리 점 | 0.201 " | #7 | #7 | ₩ 5,495 | |
A | 49376 | 0.2040 | 1.25 " | 2.375 " | 분리 점 | 0.204 " | #6 | #6 | ₩ 6,527 | |
A | 49375 | 0.2055 | 1.25 " | 2.375 " | 분리 점 | 0.205 " | #5 | #5 | ₩ 6,807 | |
A | 49374 | 0.2090 | 1.25 " | 2.375 " | 분리 점 | 0.209 " | #4 | #4 | ₩ 6,807 | |
A | 49373 | 0.2130 | 1.25 " | 2.375 " | 분리 점 | 0.213 " | #3 | #3 | ₩ 6,807 | |
A | 49372 | 0.2210 | 1 5 / 16 " | 2.437 " | 분리 점 | 0.221 " | #2 | #2 | ₩ 6,807 | |
A | 49371 | 0.2280 | 1 5 / 16 " | 2.437 " | 분리 점 | 0.228 " | #1 | #1 | ₩ 6,807 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전류 프로브
- 드라이브 트레인 도구
- 알루미늄 막대 주식
- 진공 이젝터
- 수생 잡초 방제 갈퀴
- 모어 및 트리머
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 도어록 및 데드 볼트
- 보안 경보 및 경고
- 플로트 밸브 및 액세서리
- DAYTON 벤치 그라인더
- KIPP M12 나사산 크기 SS 조절 식 핸들
- FIMCO 플랜지 잠금 나사
- TEMPCO 파이프 클램프 열전대
- PARKER P33 시리즈 안전 배기 밸브, NBR 씰링
- PRECISION BRAND 강화 심 스톡, 청색
- MERSEN FERRAZ CRS 시리즈 퓨즈, 클래스 H
- FEBCO 마스터 시리즈 LF860 대형 감압 구역 어셈블리
- AMPCO METAL 소켓