그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 |
동등한 십진수 | 0.0635 |
치수 유형 | 와이어 크기 |
드릴 포인트 | 135도 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 11 / 16 " |
학년 | 무거운 의무 |
목록 번호 | 159 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 1-11 / 16 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 0.063 " |
크기 | #52 |
타입 | [유형] |
UPC | 662355494226 |
와이어 크기 | #52 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8207504030 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 포인트 타입 | 생크 직경 | 크기 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49371 | 0.2280 | 1 5 / 16 " | 2.437 " | 분리 점 | 0.228 " | #1 | #1 | ₩ 6,807 | |
49372 | 0.2210 | 1 5 / 16 " | 2.437 " | 분리 점 | 0.221 " | #2 | #2 | ₩ 6,807 | |
49373 | 0.2130 | 1.25 " | 2.375 " | 분리 점 | 0.213 " | #3 | #3 | ₩ 6,807 | |
49374 | 0.2090 | 1.25 " | 2.375 " | 분리 점 | 0.209 " | #4 | #4 | ₩ 6,807 | |
49375 | 0.2055 | 1.25 " | 2.375 " | 분리 점 | 0.205 " | #5 | #5 | ₩ 6,807 | |
49376 | 0.2040 | 1.25 " | 2.375 " | 분리 점 | 0.204 " | #6 | #6 | ₩ 6,527 | |
49377 | 0.2010 | 1.187 " | 2.25 " | 분리 점 | 0.201 " | #7 | #7 | ₩ 5,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.