MILLER ELECTRIC 자동 어두워지는 용접 헬멧
Miller Electric 자동 어두워지는 용접 헬멧은 헬멧의 바이저를 반복적으로 들어올릴 필요가 없어 용접공이 집중력과 정밀도를 유지할 수 있도록 하여 생산성을 향상시킵니다. 또한 이러한 Miller 자동 어두워지는 용접 헬멧은 눈 부상, 화상 및 장기 시력의 위험을 줄입니다. ...전통적인 용접 헬멧과 관련된 손상을 방지하여 고강도 용접 환경에서 작업자의 안전과 복지를 보장합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 배터리 수명 | 색상 | 그래픽 업로드 | 항목 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 289715 | - | - | - | 용접 헬멧 | - | ₩ 1,276,065 | |
B | 289756 | - | - | - | 자동 어둡게 용접 헬멧 | - | ₩ 1,132,372 | |
C | 289755 | - | - | - | 자동 어둡게 용접 헬멧 | - | ₩ 969,657 | |
D | 289759 | - | - | - | 자동 어둡게 용접 헬멧 | - | ₩ 1,132,372 | |
E | 289714 | - | - | - | 용접 헬멧 | - | ₩ 1,185,222 | |
F | 289720 | - | - | - | 용접 헬멧 | - | ₩ 1,249,570 | |
G | 288420 | 2000 시간. | 그래픽 업로드 | 성조기 | 용접 헬멧 | 배터리 | - | RFQ
|
H | 271332 | 2000 시간. | 그래픽 업로드 | 고인 | 용접 헬멧 | 배터리 | - | RFQ
|
I | 264852 | 3000 시간. | 파란색 | 성조기 II | 자동 어둡게 용접 헬멧 | Solar Assist가있는 배터리 | - | RFQ
|
J | 256159 | 3000 시간. | 검정 | 없음 | 자동 어둡게 용접 헬멧 | Solar Assist가있는 배터리 | - | RFQ
|
K | 257213 | 3000 시간. | 검정 | 없음 | 자동 어둡게 용접 헬멧 | Solar Assist가있는 배터리 | - | RFQ
|
L | 257214 | 3000 시간. | 검정 | 두개골 | 자동 어둡게 용접 헬멧 | Solar Assist가있는 배터리 | - | RFQ
|
M | 263038 | 무한의 | 검정 | - | 용접 헬멧 | 태양의 | ₩ 326,777 |
자동 어둡게 용접 헬멧
Miller Electric 자동 어두워지는 용접 헬멧은 2개의 아크 센서와 자동 켜짐/꺼짐 전원 제어 기능으로 설계되었습니다. 건설 현장이나 철강 공장에서 사용하기에 이상적입니다. 슬로우/패스트 모션에서 어두운 모드에서 밝은 모드로 쉽게 조정할 수 있는 지연 제어 쉐이드 렌즈와 함께 작동하는 감도 제어 버튼이 장착되어 있습니다. 2000시간, 3000시간 및 무한 배터리 수명 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 용접 헬멧 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Miller Electric 자동 감광 용접 헬멧은 맞춤형 쉐이드 선택 기능을 갖추고 있어 용접공이 특정 용접 공정 및 환경 조건에 따라 렌즈 어둡기를 조정하여 최적의 가시성과 보호를 보장할 수 있습니다.
- 반응형 지연 기능이 있어 용접이 중지된 후 렌즈가 어두워지는 기간을 제어하여 용접 작업 중 편안함과 정밀도를 향상시킵니다.
- Miller의 자동 어두워지는 용접 헬멧은 통합된 그라인드 모드를 제공하므로 용접공은 헬멧을 제거하지 않고도 재료를 연삭하거나 준비할 때 작업 흐름을 간소화할 수 있는 밝은 상태로 전환할 수 있습니다.
- 이 제품에는 고화질 광학을 위한 넓은 시야 영역과 ClearLigh 렌즈 기술이 장착되어 있어 용접공에게 용접 영역을 명확하고 방해받지 않는 시야로 제공하여 눈의 피로와 피로를 줄여줍니다.
- 이 용접 헬멧에는 신뢰할 수 있는 아크 감지 기능을 제공하는 두 개의 독립적인 아크 센서가 있어 아크가 발생하면 렌즈가 신속하고 일관되게 어두워져 눈 부상의 위험을 최소화합니다.
자주하는 질문
이 용접 헬멧의 세 가지 디지털 모드는 무엇입니까?
컷(색상 5 - 8), 용접(색상 8 - 13) 및 그라인드(색상 3)는 이 헬멧의 세 가지 디지털 모드입니다.
자동 ON/OFF 기능은 용접 헬멧의 유용성을 어떻게 향상시킵니까?
자동 ON/OFF 기능은 아크가 감지되면 자동으로 렌즈를 활성화하므로 수동 조정이 필요하지 않습니다. 용접이 시작될 때 헬멧이 항상 준비되어 있어 편의성과 안전성을 높입니다.
가변 쉐이드가 왜 중요하고 어떻게 작동하나요?
가변 쉐이드를 사용하면 용접공은 다양한 용접 공정 및 환경에 대한 특정 요구 사항에 맞게 렌즈 쉐이드를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 기능은 항상 적절한 수준의 보호와 가시성을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 싱크 및 핸드 워시 스테이션
- 위험한 위치 제어 스테이션 액세서리
- 스키드 및 팔레트 유출
- 램프 체인저
- 그물 시스템
- 호스 릴
- 키 컨트롤 식별
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 마운트 및 진동 제어
- 페인트 부스 외
- MOLDED FIBERGLASS 헤비 듀티 스택 및 둥지 컨테이너
- PRECISION BRAND 아버 심 0.0030
- LUMAPRO 소형 램프
- LEWISBINS 중첩 컨테이너 커버, 파란색
- PARKER 공기 압력 조절기, 소형, 수동 조정 가능
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-7 unc
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/4-12 Unf
- EATON 로터리 디스커넥트 스위치 본체
- DAYTON 크로스 슬롯 머신 나사