CHICAGO-LATROBE
Greenfield Industries의 하위 브랜드인 Chicago-Latrobe는 자동차, 목공, 금속 가공, 건설 및 보석 산업을 위한 범용 절삭 공구를 제조합니다. 상세 보기
필터
금형/기계공작
배관
안전
수작업공구
전기용품
금형/기계공작 필터
절단공구전체보기
결합 드릴 / 카운터 싱크 강철 및 기타 철 재료의 드릴링 및 카운터싱크 나사에 사용되는 오른손 절단 방향의 고속 강철 드릴/카운터싱크 세트. 5개에서 8개까지 세트로 제공
드릴 비트 및 탭 세트 알루미늄, 구리, 황동, 연강 및 플라스틱 드릴링, 태핑 및 디버링에 사용됩니다. 고속도강으로 제작되었으며 최대 20개 세트로 제공됩니다.
엑스트라 롱 드릴 비트 합금강, 탄소강 및 주철의 깊은 보링 및 드릴링에 사용되는 흑색 산화물 마감의 중부하 작업용 고속 강철 드릴 비트입니다. 다양한 플루트 길이, 포인트 각도 및 섕크 직경으로 제공
Jobber 드릴 비트 세트 철 및 비철 재료에 고속으로 깊고 정밀한 구멍이 필요한 응용 분야에 사용됩니다. 고속도강으로 제작되었으며 다양한 드릴 비트 크기와 생크 직경으로 제공됩니다.
Jobber 길이 드릴 비트 감소 된 생크 드릴 비트 나사 기계 길이 드릴 비트 솔리드 스페이드 드릴 비트 스트레이트 플루트 드릴 비트 테이퍼 길이 드릴 비트 테이퍼 생크 드릴 비트
시카고 라트로브 소개
Chicago-Latrobe 카탈로그에는 카운터싱크, 조버 길이, 축소 생크, 엑스트라 롱, 나사 기계 길이, 테이퍼 길이, 솔리드 스페이드 및 직선 플루트 드릴 비트가 포함됩니다. 브랜드의 작업자 길이 드릴 비트 다양한 드릴링 작업에서 로터리 및 임팩트 스크루드라이버와 함께 사용됩니다. 직경보다 길이가 길어 절단 속도와 내열성이 향상됩니다. 시카고-라트로브 복합 드릴 / 접시형 세트는 강철 및 기타 철 재료의 드릴링 및 카운터싱킹 나사에 사용됩니다. 오른손 절단 방향의 이 고속도강 세트는 5개에서 8개까지 세트로 제공됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Chicago-Latrobe 파트 번호은 동등한 PSG, Cle-Line 및 Westward 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Chicago-Latrobe 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 드릴 비트는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송에 적합합니다.
자주하는 질문
Chicago-Latrobe 작업자 길이 드릴 비트는 어떤 재료로 만들어집니까?
이 브랜드의 작업자 길이 드릴 비트는 고속 강철로 만들어져 반복적인 대량 드릴링 작업 중에 열과 마모를 방지합니다.
브랜드의 카바이드 비트가 극한의 온도를 견딜 수 있습니까?
Chicago-Latrobe 카바이드 비트는 화씨 140도까지 온도를 처리할 수 있습니다.
Chicago-Latrobe는 건설 산업 근로자의 안전을 어떻게 보장합니까?
시카고-라트로브 제공 전신 하네스 낙상 위험이 있는 곳에서 작업하는 분들을 위해 자체 수축 구명줄 또는 충격 흡수 랜야드를 안전한 앵커 포인트에 부착하기 위한 단일 D링이 뒷면에 있습니다.