CHICAGO-LATROBE 25피스 코발트 강철 조버 드릴 비트 세트
필터
절단 방향 : 오른손 , 치수 유형: 메트릭 , 재료: 코발트 스틸 , 개수: 25 , 포인트 각도: 135 학위 , 포인트 유형: P3 분리 점 , 포함된 크기: 1 ~ 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 ~ 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "및 13"
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 의자 핸드 트럭
- 빠른 작동 중소형 퓨즈
- 팔레트 잭 액세서리
- 휴대용 무대 패키지 액세서리
- 타이어 밸런싱 비드
- 임학
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 도크 장비
- 텐셔너 및 타이트 너
- 나사산 및 개스킷 실란트
- HASTINGS FILTERS 공기 정화기
- PLASTIC SUPPLY 팔꿈치 합성 수지 45도
- TB WOODS FSH 폼 플렉스 커플 링
- PASS AND SEYMOUR 1200 시리즈 케이블 릴
- MITUTOYO 롤러
- JOHNSON 크로스 체크 수준
- DYNALON 연결 끊기
- EDWARDS MFG 펀치 어셈블리
- HUMBOLDT 듀얼 스케일, 일반 테스트용 온도계
- MASTER LOCK 6230 솔리드 스틸 마스터 열쇠 자물쇠