DWYER INSTRUMENTS RHP-W 시리즈 월 마운트 습도/온도/이슬점 트랜스미터
스타일 | 모델 | 전기 연결 | 항목 | 전원 필수 | 온도 정확성 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RHP-2W2E-LCD | 스크류 터미널 | 습도 / 온도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | - | - | - | RFQ
|
A | RHP-2W2D-LCD | 스크류 터미널 | 습도 / 온도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | - | - | - | RFQ
|
B | RHP-2W1B | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
A | RHP-2W11-LCD | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.9°F @ 72°F | -20° ~ 140°F | - | RFQ
|
A | RHP-2W10-LCD | 터미널 보드 | 습도 변환기 | 10 ~ 35V DC | - | - | - | RFQ
|
B | RHP-2W1E | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.54°F @ 32°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
B | RHP-2W10 | 터미널 보드 | 습도 변환기 | 10 ~ 35V DC | - | - | - | RFQ
|
B | RHP-2W1D | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.54°F @ 32°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
B | RHP-2W20 | 터미널 보드 | 습도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | - | - | - | RFQ
|
A | RHP-2W2B-LCD | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
A | RHP-2W1E-LCD | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.54°F @ 32°F | -40° ~ 140°F | ₩ 441,969 | |
A | RHP-2W1A--LCD | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
B | RHP-2W2A | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
B | RHP-2W11 | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.9°F @ 72°F | -20° ~ 140°F | - | RFQ
|
B | RHP-2W1F | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
A | RHP-2W2A-LCD | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
A | RHP-2W1D-LCD | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.54°F @ 32°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
B | RHP-2W2F | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
A | RHP-2W20-LCD | 터미널 보드 | 습도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | - | - | - | RFQ
|
B | RHP-2W2E | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | -/+ 0.54°F @ 32°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
B | RHP-2W2D | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | -/+ 0.54°F @ 32°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
B | RHP-2W22 | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | -/+ 0.9°F @ 72°F | -20° ~ 140°F | - | RFQ
|
A | RHP-2W1F-LCD | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
A | RHP-2W1B-LCD | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40° ~ 140°F | - | RFQ
|
A | RHP-2W22-LCD | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | -/+ 0.9°F @ 72°F | -20° ~ 140°F | - | RFQ
|
RHP-W 시리즈 벽걸이형 습도/온도/이슬점 트랜스미터
Dwyer Instruments RHP-W 시리즈 트랜스미터는 고급 센서를 사용하여 상대 습도, 온도 및 이슬점을 측정하고 결과를 15초 이내에 LCD에 표시합니다. HVAC 시스템, 실험실, 데이터 센터, 제조 시설 및 이와 유사한 설정에 이상적입니다. 이 장치에는 완전히 환기되는 폴리카보네이트 하우징이 있어 센서 전체에 충분한 공기 흐름을 제공하고 측정 정확도를 개선하는 데 도움이 됩니다. 다양한 매개변수, 출력 스케일링, 보정 오프셋 등을 포함하여 송신기 설정을 사용자 정의할 수 있는 내부 딥 스위치가 장착되어 있습니다. 이 트랜스미터는 온도, 습도 및 이슬점 범위를 측정하기 위해 RTD(또는 서미스터) 및 용량성 폴리머 센서를 사용합니다. 장착 브래킷을 사용하여 벽이나 평평한 표면에 장착하고 안전한 연결을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라돈 Fans
- 테이프를 측정
- 진공 포장기
- 스프레이 접착제
- 흄 후드 캐비닛 및 스탠드
- 유출방지용품
- 릴레이
- 엔진 구동 펌프
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 마운트 및 진동 제어
- LAKELAND 칼라형 내화학성 작업복
- CHAINFLEX TPE 케이블, 최대 5A
- DEWALT 연귀 톱 스탠드
- RENEWABLE LUBRICANTS 바이오 울티맥스 2000
- BUNTING BEARINGS 분말 금속 SAE 841 추가 슬리브 베어링
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 산업용 리셉터클
- KERN AND SOHN SW 시리즈 소음 측정기
- REMCO 39인치 스테인리스 스틸 핸들
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-L 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기