DWYER INSTRUMENTS RHP-2W11 습도/온도 변환기, -20 ~ 140 Deg F
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 습도 / 온도 변환기 |
교정 인증서 | NIST |
전기 연결 | 터미널 보드 |
습도 정확도 | -/+ 2% |
실장 형 | 벽 |
산출 | 4 ~ 20mA |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 10 ~ 35V DC |
상대 습도 범위 | 0 % RH까지 100 |
평균응답시간 | 15 초. |
센서 유형 | RTD 또는 서미스터 |
온도 정확성 | -/+ 0.9도 F @ 72도. 에프 |
온도. 범위 | -20도 140도까지 NS |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 9025801000 |
원산지 | US |
모델 | 전기 연결 | 항목 | 전원 필수 | 온도 정확성 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHP-2W10 | 터미널 보드 | 습도 변환기 | 10 ~ 35V DC | - | - | - | RFQ
|
RHP-2W20 | 터미널 보드 | 습도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | - | - | - | RFQ
|
RHP-2W22 | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 15~35V DC, 15~29V AC | -/+ 0.9도 F @ 72도. 에프 | -20도 140도까지 NS | - | RFQ
|
RHP-2W1B | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.4도 F @ 77도. 에프 | -40도 140도까지 NS | - | RFQ
|
RHP-2W1D | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.54도 F @ 32도. 에프 | -40도 140도까지 NS | - | RFQ
|
RHP-2W1E | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.54도 F @ 32도. 에프 | -40도 140도까지 NS | - | RFQ
|
RHP-2W1F | 터미널 보드 | 습도 / 온도 변환기 | 10 ~ 35V DC | -/+ 0.4도 F @ 77도. 에프 | -40도 140도까지 NS | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.