CHAINFLEX TPE 케이블, 최대 5암페어
필터
지휘자 물자 : 구리 , 재킷 색상: 다크 블루 , 재킷 소재: TPE , 최대. 앰프: 5 , 최대. 전압 : 300V , 분. 굴곡 반경: 5 x OD , 차폐형/비차폐형: 차폐되지 않은 , 스풀 길이: 1피트 1600피트로. , 온도. 범위: -31도 ~ 212도 F , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색
스타일 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CF9-02-03-1 | 0.18 " | 3 | 24 AWG | ₩ 4,235 | |
A | CF9-03-05-1 | 0.22 " | 5 | 22 AWG | ₩ 5,739 | |
B | CF10-02-04-1 | 0.25 " | 4 | 24 AWG | ₩ 8,522 | |
A | CF9-03-08-1 | 0.26 " | 8 | 22 AWG | ₩ 9,362 | |
A | CF9-05-12-1 | 0.37 " | 12 | 20 AWG | ₩ 17,622 | |
A | CF9-07-12-1 | 0.43 " | 12 | 18 AWG | ₩ 22,434 | |
B | CF10-05-12-1 | 0.45 " | 12 | 20 AWG | ₩ 17,815 | |
A | CF9-07-25-1 | 0.57 " | 25 | 18 AWG | ₩ 37,485 | |
B | CF10-07-24-1 | 0.65 " | 24 | 18 AWG | ₩ 42,980 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 앞치마
- 정원 호스
- 필터 / 조절기
- 진공 펌프
- 준설
- 연마 휠
- 수공구 키트
- 타이머
- 마킹 도구
- 용접봉 및 와이어
- RUBBERMAID 루프 엔드 웻 걸레
- CAROL 연결 와이어, 100 피트, 22AWG
- BLACK DIAMOND 드럼 Flexpal
- NOTRAX 419 시리즈, 피로 방지 러너, 다이아몬드 Sof-Tred
- ANVIL 티셔츠
- PASS AND SEYMOUR 방수 리셉터클 백 박스
- EATON Danfoss NV1-10 시리즈 유량 제어 밸브
- 80/20 40 시리즈 4080-LITE 프로파일 T-슬롯 돌출부
- TSUBAKI MGUS 시리즈 캠 클러치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDVS 단일 감속 감속기