NOTRAX 419 시리즈, 피로 방지 러너, 다이아몬드 Sof-Tred
스타일 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 419C0024BY26 | 검정 | 피로 방지 러너 | 26ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 447,334 | |
B | 419S0312BL | 검정 | 피로 방지 러너 | 12ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 286,300 | |
C | 419S0036BL | 검정 | 피로 방지 매트 | 6" | 비닐 | 3ft. | ₩ 164,797 | |
A | 419C0024BY18 | 검정 | 피로 방지 러너 | 18ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 282,397 | |
A | 419C0024BY36 | 검정 | 피로 방지 러너 | 36ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 554,050 | |
A | 419C0036BY22 | 검정 | 피로 방지 러너 | 22ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 499,852 | |
A | 419C0036BY26 | 검정 | 피로 방지 러너 | 26ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 594,737 | |
A | 419C0036BY30 | 검정 | 피로 방지 러너 | 30ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 688,922 | |
A | 419C0024BY16 | 검정 | 피로 방지 러너 | 16ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 279,895 | |
C | 419S0034BL | 검정 | 피로 방지 매트 | 4ft. | 비닐 | 3ft. | ₩ 114,975 | |
A | 419C0024BY20 | 검정 | 피로 방지 러너 | 20ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 304,972 | |
A | 419C0024BY22 | 검정 | 피로 방지 러너 | 22ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 355,267 | |
A | 419C0036BY28 | 검정 | 피로 방지 러너 | 28ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 636,405 | |
A | 419C0036BY32 | 검정 | 피로 방지 러너 | 32ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 678,405 | |
A | 419C0036BY34 | 검정 | 피로 방지 러너 | 34ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 776,475 | |
A | 419C0036BY38 | 검정 | 피로 방지 러너 | 38ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 845,740 | |
A | 419C0024BY30 | 검정 | 피로 방지 러너 | 30ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 507,657 | |
A | 419C0036BY42 | 검정 | 피로 방지 러너 | 42ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 924,035 | |
A | 419C0036BY54 | 검정 | 피로 방지 러너 | 54ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 1,188,040 | |
A | 419C0036BY20 | 검정 | 피로 방지 러너 | 20ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 459,305 | |
A | 419C0036BY36 | 검정 | 피로 방지 러너 | 36ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 755,177 | |
A | 419C0036BY24 | 검정 | 피로 방지 러너 | 24ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 563,150 | |
A | 419C0024BY34 | 검정 | 피로 방지 러너 | 34ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 542,727 | |
A | 419C0024BY40 | 검정 | 피로 방지 러너 | 40ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 637,997 | |
A | 419C0024BY50 | 검정 | 피로 방지 러너 | 50ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 827,294 | |
A | 419C0024BY32 | 검정 | 피로 방지 러너 | 32ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 510,370 | |
A | 419C0024BY28 | 검정 | 피로 방지 러너 | 28ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 430,255 | |
A | 419C0024BY24 | 검정 | 피로 방지 러너 | 24ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 387,484 | |
A | 419C0036BY56 | 검정 | 피로 방지 러너 | 56ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 1,204,350 | |
A | 419C0036BY50 | 검정 | 피로 방지 러너 | 50ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 1,121,277 | |
A | 419C0036BY16 | 검정 | 피로 방지 러너 | 16ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 381,027 | |
A | 419C0036BY58 | 검정 | 피로 방지 러너 | 58ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 1,297,292 | |
A | 419C0036BY52 | 검정 | 피로 방지 러너 | 52ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 1,144,027 | |
A | 419C0036BY40 | 검정 | 피로 방지 러너 | 40ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 895,650 | |
D | 419S0026BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 6" | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 141,277 | |
E | 419S0036BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 매트 | 6" | 비닐 | 3ft. | ₩ 155,925 | |
D | 419C0036BY9 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 9ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 217,927 | |
F | 419S0312BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 12ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 286,300 | |
D | 419C0024BY8 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 8ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 130,252 | |
E | 419S0034BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 매트 | 4ft. | 비닐 | 3ft. | ₩ 127,680 |
419 시리즈, 피로 방지 러너, 다이아몬드 Sof-Tred
Notrax 419 시리즈 다이아몬드 Sof-Tred Dyna-Shield 피로 방지 매트는 장시간 서 있는 환경에서도 편안함을 제공합니다. 이 매트는 산업 환경, 제조 공장, 조립 라인 및 작업자가 장시간 서 있는 작업장에 적합합니다. 견인력을 위해 무방향성 다이아몬드 플레이트 엠보싱 처리된 상단 표면이 있어 발판을 확보하고 미끄러짐 위험을 줄입니다. 이 피로 방지 매트는 PVC 폼 구조로 되어 있어 장시간 서 있을 때 발생하는 다리와 허리의 불편함을 완화합니다. 넘어지는 위험을 방지하고 매트 위아래로 부드럽게 전환할 수 있도록 XNUMX면 모두에 경사진 모서리가 있습니다. 이 매트는 Dyna-Shield 상단 표면을 갖추고 있어 오래 지속되는 마모 및 찢어짐 방지 기능을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 갑판
- 사서함 게시물
- 조합 자물쇠
- O- 링 액세서리
- 유압 진동기
- 싱크대/급수대
- 유압 호스
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 스프링
- 페인트 부스 외
- ANSELL 네오프렌 내화학성 장갑
- CHICAGO-LATROBE 15 조각 코발트 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- APPROVED VENDOR 레드 황동 FNPT 커플 링
- PRESCO PRODUCTS CO 바리케이드 테이프,주의 입력 금지
- APPROVED VENDOR 잠재적 인 릴레이
- KOHLER 점화 모듈
- GRUVLOK ABV-S-9909 시리즈 자동 밸런싱 밸브
- ANVIL 스트럿 절연 커플링, 3/8 벽
- BALDOR / DODGE Babbitted, 플레이트형 플랜지, 솔리드 저널 베어링
- BROWNING 41번 체인용 테이퍼 보어 스프라켓