NOTRAX 419S0026BY 피로 방지 러너 2 x 6피트 검정색 및 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피로 방지 러너 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 폐쇄 셀 비닐 폼 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 6" |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 플레이트 |
자재 | PVC 스폰지 |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 1 / 2 " |
UPC | 662641669925 |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 4.6 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419C0024BY8 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 8ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 123,725 | ||
419C0036BY9 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 9ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 212,485 | ||
419S0312BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 12ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 286,300 | ||
419S0312BL | 검정 | 피로 방지 러너 | 12ft. | PVC 스폰지 | 3ft. | ₩ 286,300 | ||
419C0024BY16 | 검정 | 피로 방지 러너 | 16ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 238,315 | ||
419C0024BY18 | 검정 | 피로 방지 러너 | 18ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 264,197 | ||
419C0024BY20 | 검정 | 피로 방지 러너 | 20ft. | PVC 스폰지 | 2ft. | ₩ 281,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.