SCHNEIDER ELECTRIC ATV 312, 가변 주파수 드라이브
필터
제어 유형 : 키패드 / 원격 키패드 / Modbus , 디지털 판독: 가능 , 표시 유형: LED, (4) 7 세그먼트 디스플레이 , 인클로저: IP21 , 입력 주파수: 50 / 60 Hz에서 , 키패드 잠금: 가능 , 보호: IP21 , 시작 토크: 170%
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | 맥스. HP | 맥스. 출력 암페어 | Output Voltage | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATV312H037M3 | 4.8 " | 5.7 " | 208-240 VAC | 1/2 | 3.3 | 208-240 VAC | 2.83 " | ₩ 774,146 | |
B | ATV312HU11M2 | 5.98 " | 5.63 " | 208-240 VAC | 1.5 | 6.9 | 208-240 VAC | 4.21 " | ₩ 998,459 | |
B | ATV312HU55N4 | 6.77 " | 9.13 " | 400-480 VAC | 7.5 | 14.3 | 400-480 VAC | 7.09 " | ₩ 2,420,724 | |
B | ATV312HU15M3 | 7.56 " | 12.97 " | 208-240 VAC | 2 | 8 | 208-240 VAC | 9.65 " | ₩ 1,160,729 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 왕복 톱
- 특수 앵커
- 증기 밀착 설비
- 특수 스위치
- 널링 도구 액세서리
- 고무
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 변압기
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 고정 링 및 구색
- CENTURY 7/8" 샤프트 직경 벨트 드라이브 모터
- BW TECHNOLOGIES 다중 가스 감지기, 2가지 가스
- DAYTON 천장 팬 콤보
- KIPP K0269 시리즈, M5 나사 크기 조정 가능 핸들
- BALDWIN FILTERS 베일 핸들이있는 전체 흐름 윤활 요소
- MIP RC TOOLS 와이어 버클 달아서
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 수직 3방향 볼 밸브 일반 스타일, 소켓, EPDM
- CRETORS 문 경첩
- REMCO 16인치 콤보 푸시 빗자루
- NIBCO 녹아웃 테스트 플러그가 있는 옷장 플랜지