그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 주파수 드라이브 |
입력 제어 신호 수락 | 가능 |
조정 가능한 가속 시간 | 0에서 999.9 초. |
가변 감속 시간 | 0에서 999.9 초. |
제어 방법 | 센서리스 플럭스 벡터는 저속, 고속 시동 토크 애플리케이션을위한 최적의 모터 성능을 자동으로 계산합니다. |
제어 유형 | 키패드 / 원격 키패드 / Modbus |
깊이 | 4.8 " |
디지털 판독 | 가능 |
유형 표시 | LED, (4) 7 세그먼트 디스플레이 |
표시 | 구동 전압 |
제동 | 내부 스위치 / 외부 저항기 |
Enclosure | IP21 |
높이 | 5.7 " |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 위상 AC | 3 |
입력 전압 | 208-240 VAC |
키패드 잠금 | 가능 |
맥스. HP | 1/2 |
맥스. 출력 암페어 | 3.3 |
출력 주파수 범위 | 0.5에서 500 Hz로 |
Output Voltage | 208-240 VAC |
보호 | IP21 |
시작 / 중지 제어 | Programmable |
토크 시작 | 170% |
1Hz에서 토크 | 120% |
폭 | 2.83 " |
선박 중량 (kg) | 1.27 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8504404000 |
모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | 맥스. HP | 맥스. 출력 암페어 | Output Voltage | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV312HU11M2 | 5.98 " | 5.63 " | 208-240 VAC | 1.5 | 6.9 | 208-240 VAC | 4.21 " | ₩ 998,459 | |
ATV312HU15M3 | 7.56 " | 12.97 " | 208-240 VAC | 2 | 8 | 208-240 VAC | 9.65 " | ₩ 1,160,729 | |
ATV312HU55N4 | 6.77 " | 9.13 " | 400-480 VAC | 7.5 | 14.3 | 400-480 VAC | 7.09 " | ₩ 2,420,724 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.