새니톱
Sanitop 매트는 가혹한 화학 물질을 견디고 미끄럼 방지 표면을 만드는 고무 화합물로 만들어졌습니다. 그들은 크고 작은 구멍 배수 시스템을 사용하여 액체와 잔해물을 작업 영역에서 멀리 보냅니다. XNUMX면 모두에 있는 몰드형 베벨 모서리는 걸려 넘어질 위험을 제거합니다. 이 매트는 다양한 수준의 그리스 및 오일 보호를 위해 범용(검은색) 및 고강도 니트릴(빨간색) 고무 화합물 변형으로 제공됩니다.
1948년부터 Justrite Safety Group의 하위 브랜드인 NoTrax는 업계 표준 바닥 매트를 제조해 왔습니다. 미국 일리노이주 시카고에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 식품 서비스, 의료 및 제조 산업에 혜택을 줍니다. 상세 보기
NoTrax 제품 라인에는 피로 방지 매트, 입구 매트, 배전반 매트, 주방 및 젖은 공간 매트, 특수 매트 및 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 피로 방지 매트 미끄럼 방지를 강화하는 동시에 피로 완화를 제공하기 위해 수백만 개의 기포로 구성된 매트 아래로 흐르는 엠보싱 처리된 늑골이 있는 상단 표면이 있습니다. 이 Airug 장치는 다리와 등의 불편함을 완화하고 차가운 바닥에 대한 장벽을 제공하는 PVC 폐쇄 셀 폼 구조를 가지고 있습니다. 노트랙스 배전반 매트 절연용 PVC 컴파운드로 만든 비전도성 바닥매트입니다. 이 830 시리즈 골판지 매트는 작업자가 접지되는 것을 방지하여 감전의 위험을 제거합니다. 이 장치는 고전압 상자, 전기 퓨즈 상자 및 변압기 앞의 건조한 영역에서 사용됩니다.
NoTrax 파트 번호은 동등한 능력 하나 및 크라운 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 NoTrax 제품을 사용할 수 있습니다.
이 NoTrax 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Cushion Trax 매트는 워크스테이션 및 조립 라인과 같은 건조한 작업 영역의 다중 교대 작업에 적합합니다. 견고한 비닐 다이아몬드 플레이트 디자인은 무방향성 트랙션을 제공합니다. 이 엄마...더 읽기
Cushion-Ease 매트는 배수 상단 미끄럼 방지 표면 질감과 편안함을 위한 멀티 펜촉 지지대가 있는 탄력 있는 고무 컴파운드로 만든 고성능 연동 피로 방지 쿠션 매트 시스템입니다....더 읽기
Guzzler 매트는 교통량이 많은 중간 지역에서 유용한 고무로 뒤덮인 입구 매트입니다. 으스러지지 않는 와플 디자인이 긁히고 청소되며 가장자리가 고무로 처리되어 있어 먼지와 습기를 막아줍니다. ...더 읽기
Sanitop 매트는 가혹한 화학 물질을 견디고 미끄럼 방지 표면을 만드는 고무 화합물로 만들어졌습니다. 그들은 크고 작은 구멍 배수 시스템을 사용하여 액체와 잔해물을 작업 영역에서 멀리 보냅니다. XNUMX면 모두에 있는 몰드형 베벨 모서리는 걸려 넘어질 위험을 제거합니다. 이 매트는 다양한 수준의 그리스 및 오일 보호를 위해 범용(검은색) 및 고강도 니트릴(빨간색) 고무 화합물 변형으로 제공됩니다.
브랜드의 매트는 고무로 만들어졌습니다. 고무는 내구성이 뛰어나고 비바람에 잘 견디는 소재이기 때문입니다. 고무는 또한 미끄럼 방지 기능이 있어 젖거나 미끄러울 때 사람들이 걸을 수 있는 야외에 두어도 안전합니다.