80/20 40 시리즈 4080-LITE 프로파일 T-슬롯 돌출부
필터
구멍 Dia .: 6.8mm , 색상: 초기화 , 드롭 잠금: 2도 , 마치다: 양극 산화 처리 , 등급: 6105 - T5 , 재료: 알류미늄 , 탄성 계수: 70326.5N/제곱미터 mm , 슬롯 폭: 8.12mm , 표면적: 12.532제곱센티미터 , 유형: T 슬롯
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 항복 강도 | 관성 모멘트 - IX | 관성 모멘트 - IY | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40-4080-라이트-4M | 4m | 40mm | 80mm | 241.1 N/평방 mm | 71.8926 cm4 | 18.7791 cm4 | ₩ 451,587 | RFQ
|
A | 40-4080-라이트-6M | 6m | 40mm | 80mm | 241.1 N/평방 mm | 71.8926 cm4 | 18.7791 cm4 | ₩ 815,563 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도관 및 출구 본체
- 연마 롤
- 실험실 보관
- 온도 컨트롤러
- 카펫 타일
- 실험실 장비
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 글루/에폭시
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 로터리 펌프
- APPROVED VENDOR 스위블 아이 풀리
- BUSSMANN 자동차 블레이드 퓨즈 키트
- HONEYWELL 플로팅 액추에이터
- GORLITZ 호스 릴
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 3/4-20 Unef
- KERN AND SOHN AE 시리즈 나사 인장 클램프
- ARO 에어 모터
- LUMAPRO 자석 장착 클립
- FANTECH IR 시리즈 아이리스 댐퍼
- LINN GEAR 유형 B 스테인리스 스프로킷, 25 체인