HONEYWELL 플로팅 액추에이터
필터
실장 형 : 다이렉트 마운트 , 전력 등급: 8 VA , 스위치 유형: SPDT , 타이밍(초): 90
스타일 | 모델 | 토크 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타입 | 전압 | 폭 | 전기 연결 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ML6161B2024 | 35파운드 | 20에서 125F | 2-1 / 2 " | 직접 결합 된 논 스프링 리턴 | 24 | 3.38 " | 나사 터미널 | 4.875 " | ₩ 286,492 | |
B | MS7505A2130 | 44파운드 | -22 ~ 149F | 3-5 / 32 " | 봄 귀국 | 24 AC / DC | 3.62 " | 동봉 된 스크류 터미널 스트립 | 7.5 " | ₩ 708,837 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Linesman 플라이어
- 고정식 전동 공구 모터
- 공압 응축수 분리기
- 탭 렌치
- 육각 키 스탠드
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 도관 피팅 및 액세서리
- 작업대
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 해양 및 RV 펌프
- AKRO-MILS 30210 Akrobins 플라스틱 보관함
- WESTWARD 다목적 파일
- RIDGID 배수 청소 미트
- SQUARE D 중립 바
- SLUGGER 원형 커터 5/8 인치
- SOUTHWIRE COMPANY GPT 시리즈 구리 와이어
- CHRISLYNN 정밀 플러그 탭, UNC
- VESTIL URWC 시리즈 우레탄 휠 초크
- TSUBAKI QD 시리즈 용접 허브
- BALDOR / DODGE TAF, 필로우 블록, 분할 테이퍼 롤러 베어링