그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | 20에서 125F |
깊이 | 2-1 / 2 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 4.875 " |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 1.8 VA |
샤프트 유형 | 알루미늄 허브, 고정 나사 2 개 |
신호 유형 | 부유 |
봄 귀환 | 아니 |
스트로크 Deg. | 90 |
스위치 유형 | SPDT |
타이밍 (초) | 90 |
토크 | 35파운드 |
타입 | 직접 결합 된 논 스프링 리턴 |
전압 | 24 |
폭 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8501402040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 토크 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타입 | 전압 | 폭 | 전기 연결 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS7505A2130 | 44파운드 | -22 ~ 149F | 3-5 / 32 " | 봄 귀국 | 24 AC / DC | 3.62 " | 동봉 된 스크류 터미널 스트립 | 7.5 " | ₩ 708,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.