항목 | 계속 제어 케이블 구부리기 |
도체 재료 | 구리 |
자켓 색상 | 다크 블루 |
자켓 소재 | TPE |
맥스. 암페어 | 5 |
맥스. 전압 | 300V |
최소 굽힘 반경 | 5 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.65 " |
도체 수 | 24 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
스풀 길이 | 1피트 1600피트로. |
온도. 범위 | -31도 ~ 212도 F |
와이어 색상 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 |
와이어 크기 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | DE |
모델 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CF9-02-03-1 | 0.18 " | 3 | 24 AWG | ₩ 3,815 | |
CF9-03-05-1 | 0.22 " | 5 | 22 AWG | ₩ 5,162 | |
CF9-03-08-1 | 0.26 " | 8 | 22 AWG | ₩ 8,435 | |
CF9-05-12-1 | 0.37 " | 12 | 20 AWG | ₩ 15,855 | |
CF9-07-12-1 | 0.43 " | 12 | 18 AWG | ₩ 20,195 | |
CF9-07-25-1 | 0.57 " | 25 | 18 AWG | ₩ 33,740 | |
CF10-02-04-1 | 0.25 " | 4 | 24 AWG | ₩ 7,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.