EATON Danfoss NV1-10 시리즈 유량 제어 밸브
Vickers Eaton Danfoss NV1-10 시리즈 유량 제어 밸브는 액추에이터의 비보상 속도 제어에 적합합니다. 이 수동 조정식 카트리지형 니들 밸브는 전체 차단에 적합합니다.
작동 메커니즘
- 이러한 니들 밸브는 흐름이 포트 1에서 2로 또는 포트 2에서 1로 통과할 때 압력 강하를 생성합니다.
- 손잡이를 시계 방향으로 돌리면 오리피스가 닫히고 시계 반대 방향으로 돌리면 열립니다.
- 조정 나사에 없는 잠금 장치를 사용하여 설정을 잠급니다.
특징
- Eaton NV1-10 시리즈 유량 제어 밸브에는 부식과 마모를 방지하기 위해 강철 본체를 덮는 알루미늄 하우징이 있습니다.
- 누출을 방지하기 위해 Buna-N 씰이 있습니다.
- 이 유량 제한 밸브는 유연성을 높이기 위해 카트리지 구조를 가지고 있습니다.
호환 액세서리
- Eaton 889627 씰: 이 Viton 씰은 기존의 마모된 씰을 교체하는 데 이상적입니다. 누출을 방지하고 화학적 공격에 저항하는 데 적합합니다.
자주 묻는 질문
이 유량 제어 밸브의 작동 온도 범위는 무엇입니까?
-40 ~ 120도 C.
이 밸브가 처리할 수 있는 최대 유량은 얼마입니까?
분당 45리터.
이 밸브는 얼마나 많은 압력을 견딜 수 있습니까?
Eaton NV1-10 시리즈 유량 제어 밸브는 최대 3000psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
유량 제어 밸브의 용도는 무엇입니까?
이 밸브는 일반적으로 샤워기, 수도꼭지 및 잔디 급수 시스템에 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 충격 보호 담요
- 빗자루를 밀어
- 스프레이 건 액세서리
- 버스 드롭 및 트레이 케이블
- 케이블 비트 액세서리
- 배기 팬
- 스레드 삽입
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 하드웨어
- 색인 생성 가능한 도구
- SCHLAGE 중형 레버 잠금 장치
- DUCTMATE 덕트 피팅 엔드 캡
- DIXON 광택 용접 십자가
- KELCH 쉘 밀 홀더 테이퍼 크기 HSK100
- AIRMASTER FAN PLDXA 시리즈 입구 출구 가드
- SPEARS VALVES EPDM을 가진 엘라스토머 확장 이음 PVC 풀무 SR Fipt SS 고리
- WRIGHT TOOL 1-1/2인치 드라이브 6포인트 표준 임팩트 소켓
- Cementex USA 육각 렌치 세트
- NIBCO 긴 반경 DWV 엘보우, Wrot 및 Cast Copper
- BUSSMANN CCP 가용성 차단 스위치, UL 클래스, CF, Midget 및 IEC