LEESON 121865.00 세척 모터, 1마력, 3상, 1760 Rpm, 230/460VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 7.3 " |
암호 | N |
디자인 | B |
드레인 플러그 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
마감재 | 미완성 |
Frame | 143T |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 3.2 / 1.6A |
HP | 1 |
Hz | 60 Hz에서 |
절연 클래스 | F |
kW | .75 / .56 |
길이 덜 샤프트 | 10 51 / 64 " |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
모터 응용 | 씻어 내리다 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | Manual |
설치 | 까다로운 |
명판 RPM | 1760 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 85.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 13 11 / 64 " |
포장 | 개인 |
상 | 3 |
역률 | 68.5 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 / 1500 |
서비스 요인 | 1.2 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2 1 / 4 " |
타입 | TF |
전압 | 230 / 460V AC |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 17.48 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | 조립 | 디자인 | 포장 | 역률 | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112427.00 | 40 | - | B | B | 63 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,086,225 | ||
112428.00 | 40 | - | B | B | 65 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,135,102 | ||
119475.00 | 40 | - | B | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,800,452 | ||
121866.00 | 40 | - | B | - | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | ₩ 1,873,742 | ||
121869.00 | 40 | - | B | B | 67.7 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | ₩ 1,492,277 | ||
132196.00 | 40 | 180-001 | B | B | 80.5 | 1800 | 1.15 | - | ₩ 3,178,000 | ||
132197.00 | 40 | 180-001 | B | B | 83 | 1800 | 1.15 | - | ₩ 3,070,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.