LEESON White Duck Washguard 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스
필터
문장: 공 , 몸체 직경: 7.3 " , 의무: 끊임없는 , 듀티 사이클: 끊임없는 , 인클로저: 테프씨 , 마치다: 미완성 , 프레임 재질: 압연 강 , 절연 등급: F , 길이가 짧은 샤프트: 10 51 / 64 " , 윤활: 폴리렉스 EM , 모터 응용: 씻어 내리다 , 모터 디자인: 3 상 , 모터 장착 위치: 수평 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 열 보호: Manual , 장착: 까다로운 , 명판 RPM: 1760 , NEMA 디자인: B , 공칭 효율: 85.5% , 속도 수: 1 , 전체 길이: 13 11 / 64 " , 단계: 3 , 회전: 회전 , 축 길이: 2 1 / 4 " , 유형: TF , 보증: 1 년
스타일 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | 조립 | 디자인 | 포장 | 역률 | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 112428.00 | 40 | - | B | B | 65 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,135,102 | |
B | 132196.00 | 40 | 180-001 | B | B | 80.5 | 1800 | 1.15 | - | ₩ 3,178,000 | |
C | 132202.00 | 40 | - | A | B | 89 / 92.5 | 3600 / 3000 | 1.25 | 1 1 / 8 " | ₩ 3,074,960 | |
D | 140819.00 | 40 | 210-009 | B | B | 72 / 62 | 1800 / 1500 | 1.25 | - | ₩ 3,884,982 | |
E | 121866.00 | 40 | - | B | - | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | ₩ 1,873,742 | |
F | 132197.00 | 40 | 180-001 | B | B | 83 | 1800 | 1.15 | - | ₩ 3,070,935 | |
G | 132306.00 | 40 | - | A | B | 88.5 | 3600 / 3000 | 1.15 | - | ₩ 2,784,727 | |
H | 140820.00 | 40 | 210-009 | B | B | 77 / 79 | 1800 / 1500 | 1.25 | - | ₩ 4,597,600 | |
I | 112427.00 | 40 | - | B | B | 63 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,086,225 | |
J | 119475.00 | 40 | - | B | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,800,452 | |
K | 121869.00 | 40 | - | B | B | 67.7 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | ₩ 1,492,277 | |
L | 121865.00 | 104 ° F | - | B | 개인 | 68.5 | 1800 / 1500 | 1.2 | 7 / 8 " | ₩ 1,449,875 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 잠금 개스킷
- 데이터 / LAN 케이블
- 연마 방사형 강모 디스크
- 스프레이 건 컵
- 캐스트 맨홀 슬리브 리프터
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 전압 레귤레이션
- 콘크리트 테스트
- 공압 모터
- 오토 바디 도구
- WESTWARD 라운드 파일
- PROTO 짧은 소켓 비트 세트
- FIBERGRATE 작업 플랫폼, 고무
- PELICAN 알루미늄 호일 테이프
- PARKER TL 시리즈, 에어 퀵 커플 링
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 병원 등급 변조 방지 전원 표시 리셉터클
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 확장 키트
- Cementex USA 복합 일자형 스크루드라이버
- IRONCLAD 박스 핸들러 산업용 그립 장갑