항목 | 워시 다운 모터 |
A | 3.5 |
Duty | 계속 |
효율성 | 74.9% |
Enclosure | 텐브 |
폼 팩터 | 1.38 |
Frame | 56C |
HP | 1/3 |
절연 클래스 | F |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | C-Face 강성 |
포장 | PG659201.04A |
회전 | 정찰 |
RPM | 1750 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
토크 | 12 파운드 |
타입 | DN |
전압 | 90 |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 36.68 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | Enclosure | HP | 절연 클래스 | 포장 | 토크 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108226.00 | 90 | 5.0 | 텐브 | 1/2 | F | PG659401.04Z | 18 파운드 | DN | ₩ 2,183,387 | ||
108227.00 | 180 | 2.5 | 텐브 | 1/2 | F | PG659401.04Z | 18 파운드 | DN | ₩ 2,080,680 | ||
108228.00 | 90 | 7.0 | 텐브 | 3/4 | F | PG659401.04Z | 27 파운드 | DN | ₩ 2,491,650 | ||
108229.00 | 180 | 3.7 | 텐브 | 3/4 | F | PG659401.04Z | 27 파운드 | DN | ₩ 2,453,797 | ||
108230.00 | 90 | 10 | 테프씨 | 1 | F | PG659401.04Z | 36 파운드 | DF | ₩ 3,056,760 | ||
108231.00 | 180 | 5 | 테프씨 | 1 | F | PG659401.04Z | 36 파운드 | DF | ₩ 3,056,760 | ||
108232.00 | 180 | 7.6 | 테프씨 | 1.5 | H | PG659401.04N | 54 파운드 | DF | ₩ 4,122,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.