항목 | 워시 다운 모터 |
A | 5.9-5.6/2.8 |
Base | N |
고장 토크 | 26.5 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 145TC |
완전 부하 토크 | 5.91 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 1.59 A |
극 수 | 04 |
산출 | 2 |
상 | 3 |
역률 | 76 |
개정 | A |
RPM | 1755 |
온도 오르기 | 55도 C |
타입 | 3536M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
원산지 | US |
모델 | 개정 | A | 고장 토크 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | Enclosure | Frame | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESWDM3546 | K | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1745 | 101 ° C | 3524M | 텐브 | 56C | ₩ 4,234,541 | |
VESWDM3554 | G | 4.4-4.2/2.1 | 20.8 LB-FT | 1755 | 92도 C | 3533M | 텐브 | 56C | ₩ 4,610,327 | |
VESWDM3554T | C | 4.4-4.2/2.1 | 20.8 LB-FT | 1755 | 92도 C | 3533M | 텐브 | 145TC | ₩ 4,610,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.